Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Nagler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4933471407
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933471407
EAN/GTIN:
     4058546290351
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Nagler
Akkunagler
Schnellladegerät
Ladegerät Werkzeugakku
Kraftvoller Nagler mit der Leistung, um Nägel in Hartholz bündig zu versenken<br> Schnelle Schussfolge dank der „Ready-to-FireZoll-Technologie<br> Keine Gaskartuschen und kaum Wartung notwendig, entwickelt für anspruchsvolle Anwender, welche Wert auf Zuverlässigkeit und Haltbarkeit legen<br> Durch ein schmaleres Nagelloch wird eine saubere Oberfläche erreicht<br> Unterschiedliche Aufsätze für ideale Ergebnisse bei unterschiedlichen Anwendungen<br> Maschine benötigt nur eine schmale Kontaktstelle zur Auslösung, somit können auch Nägel in spitzem Winkel gesetzt werden<br> Werkzeuglose Tiefeneinstellung für präzises Arbeiten<br> Trockenschussverhinderung bei leerem Magazin<br> Bis zu 1200 Nägel pro 2,0-Ah-Akkuladung für hohe Produktivität<br> Leichter Zugang zum einfachen Entfernen eingeklemmter Nägel im Schusskanal<br> LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs<br> 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm
Weitere Informationen:
Akku:
Li-ion
Akkukapazität:
2.0 Ah
Anzahl mitgelieferter Akkus:
2
Geliefert in:
HD Box
Magazinkapazität - Nägel:
110
Magazinwinkel:
0 Grad
Nageldurchmesser:
1.2 mm
Nageltyp:
16 / 54 mm
Spannung:
18 V
Gewicht mit Akku (EPTA):
3.1 (M18 B2) kg
Zyklusrate:
900
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 495,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 528,08*
€ 628,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 525,99*
€ 625,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 520,93*
€ 619,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 511,63*
€ 608,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 495,48*
€ 589,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932479265
ab € 127,26*
Zubehör
Milwaukee
4932430483
ab € 75,14*
Zubehör
Milwaukee
4932430063
ab € 104,17*
Zubehör
Milwaukee
4932430062
ab € 82,48*
Zubehör
Milwaukee
4932471070
ab € 153,37*
Zubehör
Milwaukee
4932464712
ab € 147,24*
Zubehör
Milwaukee
4932471069
ab € 100,85*
Zubehör
Milwaukee
4932464260
ab € 216,61*
Zubehör
Milwaukee
4932480162
ab € 207,60*
Zubehör
Milwaukee
4932472073
ab € 174,65*
Zubehör
Milwaukee
4932459205
ab € 86,03*
Zubehör
Milwaukee
4932451079
ab € 42,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.