Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Kanalinspektionsgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Milwaukee 4933471412 Industrielle Inspektionskamera
Milwaukee 4933471412 Industrielle Inspektionskamera
Milwaukee 4933471412 Industrielle Inspektionskamera
Artikel-Nr.:
     C9568-4933471412
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933471412
EAN/GTIN:
     4058546290405
Suchbegriffe:
Akku-Inspektionskamera
Inspektions-Kamera
Inspektionskamera
akku-inspektionskamera milwaukee
34 mm 1080 p HD-Kamera mit Schwenkzoom<br> 20 LEDs für eine bessere Beleuchtung der Abflüsse<br> 60 m langes, 12 mm dickes Schubkabel für eine große Reichweite bei gleichzeitiger Flexibilität, um in einem 75-mm-Rohr 90-Grad-Bögen zu durchlaufen<br> Vollständig geschlossenes Trommelgehäuse minimiert die Verschmutzung<br> Gummiständer zum Abstellen der Trommel auf der Rückseite<br> Ausziehbarer Griff für einfacheren Transport<br> Eingebaute Sonde zum einfachen Lokalisieren: 512 Hz, 640 Hz, 33 kHz zur Verwendung mit allen gängigen Ortungsgeräten<br> Integrierte Kabelortung zur Ortung des Schubkabels<br> Ein eingebauter TICK™ ermöglicht die Nutzung der ONE-KEY™ cloudbasierten Bestandsplattform, welche sowohl die Lokalisierung von Geräten als auch die Diebstahlprävention unterstützt<br> Flexibles Akkusystem: kompatibel mit allen MILWAUKEE® M18™ Akkus
Weitere Informationen:
Akku:
Li-ion
Anzahl mitgelieferter Akkus:
0
Geliefert in:
im Karton
Kabeldurchmesser:
12 mm
Kamera Auflösung:
1080.0
Kamerakabellänge:
60.0 m
Kamerakopfdurchmesser:
34 mm
Max. Rohrdurchmesser:
250 mm
Rohr-Durchmesser:
75 - 250 mm
Schutzklasse Kamerakopf:
67 IP
Sondenfrequenz:
512, 640, 33 kHz
Spannung:
18 V
Gewicht:
20.5 kg
Verfolgungsfrequenz:
33, 83 kHz
Weitere Suchbegriffe: akku inspektionskamera
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.213,74*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.301,24*
€ 6.308,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.276,10*
€ 6.278,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.214,58*
€ 6.205,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.213,74*
€ 6.204,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932479265
ab € 127,40*
Zubehör
Milwaukee
4932430483
ab € 74,85*
Zubehör
Milwaukee
4932430063
ab € 104,08*
Zubehör
Milwaukee
4932430062
ab € 81,87*
Zubehör
Milwaukee
4932471070
ab € 152,97*
Zubehör
Milwaukee
4932464712
ab € 147,08*
Zubehör
Milwaukee
4932471069
ab € 100,72*
Zubehör
Milwaukee
4932464260
ab € 215,85*
Zubehör
Milwaukee
4932480162
ab € 209,97*
Zubehör
Milwaukee
4932472073
ab € 174,76*
Zubehör
Milwaukee
4932459205
ab € 85,68*
Zubehör
Milwaukee
4932451079
ab € 42,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.