Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Kanalinspektionsgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Milwaukee 4933471413 Industrielle Inspektionskamera
Milwaukee 4933471413 Industrielle Inspektionskamera
Milwaukee 4933471413 Industrielle Inspektionskamera
Artikel-Nr.:
     C9568-4933471413
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933471413
EAN/GTIN:
     4058546290412
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Inspektionskamera
Inspektions-Kamera
Inspektionskamera
akku-inspektionskamera milwaukee
25 mm 1080 p HD-Kamera mit Schwenkzoom<br> 12 LEDs für eine bessere Beleuchtung des Rohrs<br> 36 m langes, 10 mm dickes Schubkabel für eine große Reichweite, aber immer noch flexibel genug, um 50 mm 90-Grad-Bögen zu durchlaufen<br> Vollständig geschlossenes Trommelgehäuse minimiert die Verschmutzung<br> Gummiständer zum Abstellen der Trommel auf der Rückseite<br> Rucksackgurte für einfacheren Transport<br> Eingebaute Sonde zum einfachen Lokalisieren: 512 Hz, 640 Hz, 33 kHz zur Verwendung mit allen gängigen Ortungsgeräten<br> Ein eingebauter TICK™ ermöglicht die Nutzung der ONE-KEY™ cloudbasierten Bestandsplattform, welche sowohl die Lokalisierung von Geräten als auch die Diebstahlprävention unterstützt<br> Integrierte Kabelortung zur Ortung des Schubkabels<br> Flexibles Akkusystem: kompatibel mit allen MILWAUKEE® M18™ Akkus
Weitere Informationen:
Akku:
Li-ion
Anzahl mitgelieferter Akkus:
0
Geliefert in:
im Karton
Kabeldurchmesser:
10 mm
Kamera Auflösung:
1080.0
Kamerakabellänge:
36.0 m
Kamerakopfdurchmesser:
25 mm
Max. Rohrdurchmesser:
160 mm
Rohr-Durchmesser:
50 - 160 mm
Schutzklasse Kamerakopf:
67 IP
Sondenfrequenz:
512, 640, 33 kHz
Spannung:
18 V
Gewicht:
12.4 kg
Verfolgungsfrequenz:
33, 83 kHz
Weitere Suchbegriffe: akku inspektionskamera
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.068,36*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.149,68*
€ 3.748,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.137,32*
€ 3.733,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.087,82*
€ 3.674,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.068,36*
€ 3.651,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932479265
ab € 128,44*
Zubehör
Milwaukee
4932430483
ab € 75,14*
Zubehör
Milwaukee
4932430063
ab € 104,17*
Zubehör
Milwaukee
4932430062
ab € 81,68*
Zubehör
Milwaukee
4932471070
ab € 153,37*
Zubehör
Milwaukee
4932464712
ab € 145,84*
Zubehör
Milwaukee
4932471069
ab € 99,87*
Zubehör
Milwaukee
4932464260
ab € 216,61*
Zubehör
Milwaukee
4932480162
ab € 207,60*
Zubehör
Milwaukee
4932472073
ab € 176,29*
Zubehör
Milwaukee
4932459205
ab € 85,23*
Zubehör
Milwaukee
4932451079
ab € 42,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.