Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Rasentrimmer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4933472218
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933472218
EAN/GTIN:
     4058546326142
Suchbegriffe:
Akku-Rasentrimmer
Akku-Turbotrimmer
Akkurasentrimmer
Elektro-Rasentrimmer
Der bürstenlose M18™ Rasentrimmer erreicht seine volle Leistung in unter einer Sekunde und kann somit dichtes Gewächs entfernen<br> Bis zu 4.600 min¹ im ersten Gang und bis zu 6.200 min¹ im zweiten Gang<br> Zwei Gänge mit variablem Geschwindigkeitsschalter erlauben die Wahl zwischen höchster Leistung oder maximaler Laufzeit<br> Einstellbare Schnittbreite von 35 cm - 40 cm<br> Bis zu einer Stunde Laufzeit mit einer M18™HIGH OUTPUT™ 8.0 Ah Akkuladung<br> Einfaches Wechseln des Fadenkopfs und anpassbarer Zweithandgriff für maximalen Komfort bei und neben der Anwendung<br> Durch die optimale Abstimmung zwischen bürstenlosem Motor, REDLITHIUM™ Akku und REDLINK™ Elektronik erreichen wir höchste Leistungsfähigkeit bei größtmöglicher Langlebigkeit<br> 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm
Weitere Informationen:
Akku:
Li-ion
Anzahl mitgelieferter Akkus:
0
Geliefert in:
im Karton
Schneidfaden-Dicke:
2.4 mm
Schnittbreite:
40 cm
Spannung:
18 V
Gewicht mit Akku (EPTA):
5.3 (M18 HB8) kg
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 170,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,43*
€ 244,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,36*
€ 240,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,49*
€ 221,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,36*
€ 215,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,14*
€ 202,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932492533
ab € 166,18*
Zubehör
Milwaukee
4932479265
ab € 126,88*
Zubehör
Milwaukee
4932430483
ab € 71,01*
Zubehör
Milwaukee
4932430063
ab € 71,60*
Zubehör
Milwaukee
4932430062
ab € 62,40*
Zubehör
Milwaukee
4932464260
ab € 216,35*
Zubehör
Milwaukee
4932471070
ab € 153,86*
Zubehör
Milwaukee
4932464712
ab € 145,21*
Zubehör
Milwaukee
4932471069
ab € 99,27*
Zubehör
Milwaukee
4933464713
ab € 273,78*
Zubehör
Milwaukee
4933471071
ab € 208,12*
Zubehör
Milwaukee
4933459217
ab € 175,77*
Zubehör
Milwaukee
4933459215
ab € 200,95*
Zubehör
Milwaukee
4933459213
ab € 146,24*
Zubehör
Milwaukee
4932479831
ab € 219,26*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.