Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Baustrahler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4933478116
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933478116
EAN/GTIN:
     4058546340490
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Akku-Taschenlampe
Akku-Strahler
6000 Lumen TRUEVIEW™ hocheffiziente Beleuchtung<br> Bis zu 10 Stunden Laufzeit mit einem M18™ REDLITHIUM™ 8,0 Ah Akku<br> Stoßfester Strahlerkopf mit 3 separaten und individuell kippbaren LED-Reihen kann um 180° rotieren und um 240° gekippt werden<br> Integriertes M18™ und 2,1 Ampere USB Ladegerät<br> Hybrid-Energiequelle: Betrieb entweder mit einem M18™ REDLITHIUM™ Akku oder mit Kabel<br> IP 34 geratet, schützt die Leuchte vor Staub und Spritzwasser<br> Ausziehbares Stativ von 1 m bis 2,20 m für eine Beleuchtung von oben und für schattenfreies Arbeiten<br> Stativ mit niedrigem Schwerpunkt für maximale Stabilität und verstärkte Standfüße für eine lange Lebensdauer auf der Baustelle<br> Ausbalancierter Tragegriff<br> Warnung bei niedrigem Ladenstand - Lampe fängt an zu blinken<br> 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm
Weitere Informationen:
Akku:
Li-ion
Blaulicht Spektrum Risikogruppe:
RG1
Energiequelle:
AC, DC
Geliefert in:
im Karton
Gleichspannung:
18 V
IP Schutzklasse:
IP34
Kompatibilität:
M18™ Akku-Baustrahler
Ladeanschluss:
1 x M18™
Max. Höhe:
2.2 m
Max. Laufzeit mit M18 HB8 Akku:
3.5/ 5/ 10 h
Max. Leuchtkraft Stufe:
6000/ 4000/ 1700/- Lumen
Max. Lumen:
6,000
Spannung:
18 V
Gewicht mit Akku (EPTA):
11 (M18 HB8) kg
System:
M18™
Tragegriff:
Ja
Wechselspannung:
110 - 240 V
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 393,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 444,95*
€ 529,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 439,38*
€ 522,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 430,96*
€ 512,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 421,44*
€ 501,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 393,56*
€ 468,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932479265
ab € 127,60*
Zubehör
Milwaukee
4932430483
ab € 71,11*
Zubehör
Milwaukee
4932430063
ab € 104,23*
Zubehör
Milwaukee
4932430062
ab € 74,27*
Zubehör
Milwaukee
4932492533
ab € 168,20*
Zubehör
Milwaukee
4932471070
ab € 153,26*
Zubehör
Milwaukee
4932464712
ab € 145,36*
Zubehör
Milwaukee
4932471069
ab € 99,86*
Zubehör
Milwaukee
4932464260
ab € 226,30*
Zubehör
Milwaukee
4933464713
ab € 274,19*
Zubehör
Milwaukee
4933471071
ab € 209,99*
Zubehör
Milwaukee
4933459217
ab € 175,33*
Zubehör
Milwaukee
4933459215
ab € 204,31*
Zubehör
Milwaukee
4933459213
ab € 145,50*
Zubehör
Milwaukee
4932479831
ab € 222,56*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.