Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Kombihammer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4933478888
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933478888
EAN/GTIN:
     4058546361709
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Bohr- und Meißelhammer
Akku-Bohrhammer
Akku-Kombihammer
Akkubohrhammer
Grössere Produktivität-der schnellste Bohrhammer seiner Klasse<br> Leistungsstarkes Hammerwerk liefert 2,5 Joule Schlagenergie bei niedrigen 12,9 m/s² Vibrationen<br> Bohrt bis zu 125 Durchmesser 10 x 50 mm Löcher mit einer M18™ HIGH OUTPUT™ 5,5-Ah-Akkuladung<br> AUTOSTOP™ schaltet das Werkzeug ab, um den Benutzer bei gefährlichen Situationen zu schützen<br> FIXTEC™-System für den werkzeuglosen Bohrfutterwechsel zwischen SDS-Plus und 13 mm Metallfutter<br> Ganzmetall-Getriebegehäuse - optimaler Sitz der Zahnräder für erhöhte Standzeiten<br> 4 Betriebsarten: bohrhämmern, nur hämmern, nur bohren und Variolock für maximale Vielseitigkeit<br> Kompatibel mit M18 FCDDEXL oder M18 FDDEXL Staubabsaugungen<br> M18 FUEL™ wurde für die anspruchsvollsten Anwender entwickelt. Die Technik liefert höchste Leistung und vereint drei zentrale Bausteine - den bürstenlosen POWERSTATE™ Motor, den REDLITHIUM™ Akku und die REDLINK PLUS™ Elektronik. Durch die optimale Abstimmung dieser drei MILWAUKEE® Technologien erreichen wir höchste Leistungsfähigkeit bei größtmöglicher Langlebigkeit<br> Das HIGH OUTPUT™-Werkzeugsystem hebt die M18 FUEL™-Technologien auf ein neues Niveau und bietet erweiterte Leistung und längere Laufzeit. Diese Werkzeuge wurden entwickelt, um die Zusammenarbeit mit HIGH OUTPUT™-Akkus zu maximieren<br> 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm
Weitere Informationen:
Akku:
Li-ion
Anzahl mitgelieferter Akkus:
0
Geliefert in:
HD Box
Leerlaufdrehzahl:
0 - 1330 min¹
Max. Bohrdurchmesser in Beton:
26 mm
Max. Bohrdurchmesser in Holz:
28 mm
Max. Bohrdurchmesser in Stahl:
13 mm
Max. Schlagzahl:
0 - 4800 min¹
Optimiert für Bohrdurchmesser:
6 - 20 mm
Schlagenergie:
2.5 EPTA J
Spannung:
18 V
Gewicht:
3.4 kg
Werkzeugaufnahme:
SDS-Plus + Reduzierter Schaft 13 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 328,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 372,71*
€ 443,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 354,99*
€ 422,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 341,90*
€ 406,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 336,68*
€ 400,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 328,09*
€ 390,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932459283
ab € 40,90*
Zubehör
Milwaukee
4932459284
ab € 42,17*
Zubehör
Milwaukee
4932459285
ab € 44,87*
Zubehör
Milwaukee
4932492533
ab € 167,95*
Zubehör
Milwaukee
4932479265
ab € 127,20*
Zubehör
Milwaukee
4932430483
ab € 70,71*
Zubehör
Milwaukee
4932430063
ab € 71,75*
Zubehör
Milwaukee
4932430062
ab € 62,02*
Zubehör
Milwaukee
4932492651
ab € 271,99*
Zubehör
Milwaukee
4932492131
ab € 219,22*
Zubehör
Milwaukee
4932464260
ab € 217,51*
Zubehör
Milwaukee
4932471070
ab € 153,93*
Zubehör
Milwaukee
4932464712
ab € 144,44*
Zubehör
Milwaukee
4932471069
ab € 98,92*
Zubehör
Milwaukee
4933464713
ab € 275,00*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.