Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Kettensäge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4933479586
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933479586
EAN/GTIN:
     4058546373801
Suchbegriffe:
Akku-Kettensäge
Akkukettensäge
akku-kettensäge
Hervorragende Schnittgeschwindigkeit in Hartholz im Vergleich zu Benzin- oder kabelgebundenen Einhand-Kettensägen<br> Hohes Drehmoment für schnelle Schnitte in anspruchsvollen Materialien und konstante Geschwindigkeit bei hoher Belastung, ohne zu blockieren<br> FUEL™-Technologie für Vollgas in weniger als 1 Sekunde<br> Bis zu 150 Schnitte in 10 x 10 cm Zedernholz mit einer vollen M18™ HIGH OUTPUT™ 8,0-Ah-Akku-Ladung<br> Durch Einhand-Design und optimierte Balance perfekt geeignet für Anwendungen in der Baumpflege<br> Feinfühliger Geschwindigkeitsregler ermöglicht dem Anwender die volle Kontrolle über die Leistungsabgabe<br> Werkzeugsicherungsgurt für ein schnelles An- und Ablegen<br> Ergonomisch abgewinkelter Bügelgriff für bequeme Handhabung in verschiedenen Positionen<br> Integrierte Aufbewahrung für Schraubenschlüssel und leicht zugängliche Kettenspanner<br> Metallischer Krallenanschlag für eine verbesserte Hebelwirkung beim Schneideprozess<br> Einfache Kettenschmierung: verlustfreier Behälter, einfach zu befüllen und einfache Füllstandskontrolle<br> Kompatibel mit allen MILWAUKEE® M18 Akkus
Weitere Informationen:
Öltankinhalt:
0.2 l
Akku:
Li-ion
Anzahl Treibglieder:
51
Feilengröße:
4 mm/Zoll
Geliefert in:
im Karton
Kettengeschwindigkeit:
15 m/s
Schwertlänge:
30 cm
Spannung:
18 V
Gewicht mit Akku (EPTA):
4.7 (M18 HB8) kg
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 326,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 372,59*
€ 443,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 359,12*
€ 427,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 342,24*
€ 407,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 336,53*
€ 400,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 326,36*
€ 388,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932492533
ab € 164,72*
Zubehör
Milwaukee
4932479265
ab € 127,37*
Zubehör
Milwaukee
4932430483
ab € 71,40*
Zubehör
Milwaukee
4932430063
ab € 102,31*
Zubehör
Milwaukee
4932430062
ab € 74,41*
Zubehör
Milwaukee
4932464260
ab € 219,28*
Zubehör
Milwaukee
4932471070
ab € 153,15*
Zubehör
Milwaukee
4932464712
ab € 145,63*
Zubehör
Milwaukee
4932471069
ab € 99,12*
Zubehör
Milwaukee
4933464713
ab € 273,02*
Zubehör
Milwaukee
4933471071
ab € 209,78*
Zubehör
Milwaukee
4933459217
ab € 175,06*
Zubehör
Milwaukee
4933459215
ab € 201,53*
Zubehör
Milwaukee
4933459213
ab € 145,81*
Zubehör
Milwaukee
4932479831
ab € 220,55*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.