Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Betonrüttler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4933479596
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933479596
EAN/GTIN:
     4058546373900
Artikeldatenblatt
M18 FUEL™ Akku-Betonrüttler zur Betonverfestigung mit kompaktem Design<br> Wellenlänge 1,2 m empfohlen für Fundamente oder kleine Flacharbeiten (M18 FCVN12)<br> Wellenlänge 2,4 m empfohlen für Wände oder Säulen (M18 FCVN24)<br> 25 mm² Kopfdesign und 12.500 VPM für eine verbesserte Konsolidierungsleistung<br> Variabler Geschwindigkeitsauslöser zur idealen Anpassung an jedes Material und jede Schalungsgröße<br> Aufhängehaken, wenn das Werkzeug nicht in Gebrauch ist, zum Befestigen an der Schalung oder am Gerüst<br> Geringes Gewicht für komfortable Anwendung und einfachen Transport vor Ort<br> Leistung zur Konsolidierung von bis zu einer Beton-LKW-Ladung (8 m³) mit einem M18™ 5,5-Ah-Akku<br> Das HIGH OUTPUT™-Werkzeugsystem hebt die M18 FUEL™-Technologien auf ein neues Niveau und bietet erweiterte Leistung und längere Laufzeit. Diese Werkzeuge wurden entwickelt, um die Zusammenarbeit mit HIGH OUTPUT™-Akkus zu maximieren<br> 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm
Weitere Informationen:
Abmessungen:
1200 mm
Akku:
Li-ion
Anzahl mitgelieferter Akkus:
0
Böden:
Ja
Geliefert in:
im Karton
Gleichspannung:
18 V
Grundplatten:
Ja
Säulen:
Nein
Gewicht mit Akku (EPTA):
5.0 (M18 HB5.5) kg
Wände:
Nein
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 485,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 547,86*
€ 651,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 529,23*
€ 629,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 510,43*
€ 607,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 501,91*
€ 597,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 485,26*
€ 577,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932479265
ab € 126,98*
Zubehör
Milwaukee
4932430483
ab € 71,27*
Zubehör
Milwaukee
4932430063
ab € 102,46*
Zubehör
Milwaukee
4932430062
ab € 74,60*
Zubehör
Milwaukee
4932492533
ab € 164,15*
Zubehör
Milwaukee
4932471070
ab € 152,92*
Zubehör
Milwaukee
4932464712
ab € 145,26*
Zubehör
Milwaukee
4932471069
ab € 99,26*
Zubehör
Milwaukee
4932464260
ab € 218,57*
Zubehör
Milwaukee
4933464713
ab € 274,31*
Zubehör
Milwaukee
4933471071
ab € 209,62*
Zubehör
Milwaukee
4933459217
ab € 175,32*
Zubehör
Milwaukee
4933459215
ab € 201,68*
Zubehör
Milwaukee
4933459213
ab € 146,05*
Zubehör
Milwaukee
4932479831
ab € 220,17*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.