Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Betonrüttler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4933479599
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933479599
EAN/GTIN:
     4058546373931
Artikeldatenblatt
M18 FUEL™ Akku-Betonrüttler zur Betonverfestigung mit kompaktem Design<br> Wellenlänge 1,2 m empfohlen für Fundamente oder kleine Flacharbeiten (M18 FCVN12)<br> Wellenlänge 2,4 m empfohlen für Wände oder Säulen (M18 FCVN24)<br> 25 mm² Kopfdesign und 12.500 VPM für eine verbesserte Konsolidierungsleistung<br> Variabler Geschwindigkeitsauslöser zur idealen Anpassung an jedes Material und jede Schalungsgröße<br> Aufhängehaken, wenn das Werkzeug nicht in Gebrauch ist, zum Befestigen an der Schalung oder am Gerüst<br> Geringes Gewicht für komfortable Anwendung und einfachen Transport vor Ort<br> Leistung zur Konsolidierung von bis zu einer Beton-LKW-Ladung (8 m³) mit einem M18™ 5,5-Ah-Akku<br> Das HIGH OUTPUT™-Werkzeugsystem hebt die M18 FUEL™-Technologien auf ein neues Niveau und bietet erweiterte Leistung und längere Laufzeit. Diese Werkzeuge wurden entwickelt, um die Zusammenarbeit mit HIGH OUTPUT™-Akkus zu maximieren<br> 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm
Weitere Informationen:
Abmessungen:
2400 mm
Akku:
Li-ion
Anzahl mitgelieferter Akkus:
0
Böden:
Ja
Geliefert in:
im Karton
Gleichspannung:
18 V
Grundplatten:
Nein
Säulen:
Ja
Gewicht mit Akku (EPTA):
6.5 (M18 HB5.5) kg
Wände:
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 544,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 608,69*
€ 724,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 589,13*
€ 701,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 569,03*
€ 677,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 559,21*
€ 665,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 544,90*
€ 648,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932479265
ab € 128,99*
Zubehör
Milwaukee
4932430483
ab € 71,00*
Zubehör
Milwaukee
4932430063
ab € 104,09*
Zubehör
Milwaukee
4932430062
ab € 74,37*
Zubehör
Milwaukee
4932492533
ab € 167,09*
Zubehör
Milwaukee
4932471070
ab € 153,17*
Zubehör
Milwaukee
4932464712
ab € 144,60*
Zubehör
Milwaukee
4932471069
ab € 101,62*
Zubehör
Milwaukee
4932464260
ab € 227,38*
Zubehör
Milwaukee
4933464713
ab € 275,46*
Zubehör
Milwaukee
4933471071
ab € 213,96*
Zubehör
Milwaukee
4933459217
ab € 175,60*
Zubehör
Milwaukee
4933459215
ab € 206,18*
Zubehör
Milwaukee
4933459213
ab € 146,33*
Zubehör
Milwaukee
4932479831
ab € 225,04*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.