Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Winkelschleifer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4933492644
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933492644
EAN/GTIN:
     4058546413941
Suchbegriffe:
Akku-Packs
Akkupack
Batteriepack
Akku-Winkelschleifer
11.000 RPM - Optimiert für Schneidanwendungen<br> Leistungsstarker bürstenloser Motor - mit kabelgebundener Leistung vergleichbar mit einem 800-W-Schleifer<br> Der kompakteste und leichteste Akku-Winkelschleifer der Produktreihe<br> Sicherheitskupplung - schützt den Anwender vor Rückschlagverletzungen<br> Integriertes FIXTEC™-System für werkzeuglosen Scheibenwechsel<br> 125 mm werkzeuglose Schutzhaube mit Trennschutz-Clip<br> Integrierter Staubschutz verhindert das Eindringen von Schmutz und verlängert die Lebensdauer des Motors<br> Schlankes Griffdesign<br> Line-Lock-Out-Funktion zur Verhinderung des automatischen Einschaltens<br> Bürstenloser Motor, REDLITHIUM™-Akkupack und REDLINK™-Elektronik sorgen für Leistung, Laufzeit und Haltbarkeit<br> Flexibles Akkusystem: arbeitet mit allen MILWAUKEE® M18™ Akkus
Weitere Informationen:
Akku:
Li-ion
Akkukapazität:
4 Ah
Anti-Kickback:
Ja
Anzahl mitgelieferter Akkus:
2
Bremse:
Nein
Geliefert in:
HD Box
Leerlaufdrehzahl:
11000 min¹
Max. Trenntiefe:
33 mm
Schalter:
Schiebeschalter
Scheibendurchmesser:
125 mm
Spannung:
18 V
Gewicht mit Akku (EPTA):
2.4 (M18 B4) kg
Wiederanlaufschutz:
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 272,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 322,45*
€ 383,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 316,22*
€ 376,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 315,40*
€ 375,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 295,85*
€ 352,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 282,66*
€ 336,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 272,67*
€ 324,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932479265
ab € 127,81*
Zubehör
Milwaukee
4932430483
ab € 75,21*
Zubehör
Milwaukee
4932430063
ab € 104,44*
Zubehör
Milwaukee
4932430062
ab € 81,02*
Zubehör
Milwaukee
4932471070
ab € 153,54*
Zubehör
Milwaukee
4932464712
ab € 144,41*
Zubehör
Milwaukee
4932471069
ab € 99,85*
Zubehör
Milwaukee
4932464260
ab € 229,01*
Zubehör
Milwaukee
4932480162
ab € 206,62*
Zubehör
Milwaukee
4932472073
ab € 176,32*
Zubehör
Milwaukee
4932459205
ab € 85,44*
Zubehör
Milwaukee
4932451079
ab € 42,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.