Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Schlagbohrschrauber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4933492822
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933492822
EAN/GTIN:
     4058546476939
Suchbegriffe:
Akku für Milwaukee
Akkus für Milwaukee-Werkzeug
Akku-Packs
Akkupack
Kompakter bürstenloser Akku-Schlagbohrschrauber mit einer Länge von 145 mm für den Zugang zu engen Räumen<br> Hochwertiges 13-mm-Metallfutter für schnellen Bitwechsel und hervorragende Bitsicherung<br> 60,5 Nm Drehmoment - bestes Verhältnis zwischen Leistung und Größe<br> Wendbarer Gürtelclip aus Metall zum schnellen und einfachen Aufhängen des Werkzeugs<br> Akku-Ladestandanzeige und LED-Licht am Gerät<br> Milwaukee®'s bürstenloser PowerState™-Motor, Redlithium™-Technologie sowie die Redlink Plus™-Elektronik bieten hervorragende Leistung, Laufzeit und Haltbarkeit<br> Flexibles Akkusystem: kompatibel mit allen MILWAUKEE®M18™ Akkus<br> Optimierte Drehzahl für schnelleres Bohren und Schrauben (0 - 550/ 0 - 1700 U/min)
Weitere Informationen:
Akku:
Li-ion
Akkukapazität:
2 Ah
Bohrfutter-Spannbereich:
13 mm
Geliefert in:
Transportkoffer
Gewicht mit Akku:
1.4 (M18 B2) kg
Leerlaufdrehzahl:
1700 min-1
Leerlaufdrehzahl im 1. Gang:
0-550 min-1
Leerlaufdrehzahl im 2. Gang:
0-1700 min-1
Max. Bohrdurchmesser in Holz:
52 mm
Max. Bohrdurchmesser in Mauerwerk:
16 mm
Max. Bohrdurchmesser in Stahl:
13 mm
Max. Drehmoment:
60.5 Nm
Max. Schlagzahl:
25500 min-1
Spannung:
18 V
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 158,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,02*
€ 226,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,74*
€ 217,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 182,14*
€ 216,75
pro Stück
ab 4 Stück
€ 181,67*
€ 216,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,88*
€ 212,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,46*
€ 202,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,79*
€ 188,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932492533
ab € 168,20*
Zubehör
Milwaukee
4932479265
ab € 127,60*
Zubehör
Milwaukee
4932430483
ab € 71,11*
Zubehör
Milwaukee
4932430063
ab € 104,23*
Zubehör
Milwaukee
4932430062
ab € 74,27*
Zubehör
Milwaukee
4932464260
ab € 226,30*
Zubehör
Milwaukee
4932471070
ab € 153,26*
Zubehör
Milwaukee
4932464712
ab € 145,36*
Zubehör
Milwaukee
4932471069
ab € 99,86*
Zubehör
Milwaukee
4933464713
ab € 274,19*
Zubehör
Milwaukee
4933471071
ab € 209,99*
Zubehör
Milwaukee
4933459217
ab € 175,33*
Zubehör
Milwaukee
4933459215
ab € 204,31*
Zubehör
Milwaukee
4933459213
ab € 145,50*
Zubehör
Milwaukee
4932479831
ab € 222,56*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.