Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Heckenschere


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4933493291
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933493291
EAN/GTIN:
     4058546481629
Suchbegriffe:
Akku-Heckenschere
Akku-Heckenschneider
Akkuheckenschere
Akkuheckenschneider
Doppelt geschliffene Klinge für saubere Schnitte und das Abtragen von dickerem Material<br> Leistungsfähigkeit zum Schneiden von bis zu 20-mm-Ästen<br> Das 60 cm lange Messer schneidet mehr Materialien in einem Durchlauf und erhöht so Reichweite und Produktivität<br> Bis zu 2 Stunden Laufzeit mit einem M18™ HIGH OUTPUT™ 8,0 Ah Akkupack<br> Hält die Leistung unter Belastung aufrecht, ohne ins Stocken zu geraten<br> Ganzmetall-Getriebegehäuse umschließt das Zahnradantriebssystem und schützt es vollständig<br> Messerspitzen-Schutz zum Schutz des Messers und zur Verhinderung einer versehentlichen Beschädigung von Zäunen oder anderen Gegenständen<br> 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm
Weitere Informationen:
Akku:
Li-ion
Akkukapazität:
8 Ah
Geliefert in:
im Karton
Gewicht mit Akku:
5.2 (M18 HB8) kg
Hubzahl:
3400 min-1
Max. Schnittkapazität:
20 mm
Sägeblattlänge:
60 cm
Spannung:
18 V
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 501,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 588,51*
€ 700,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 569,84*
€ 678,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 554,83*
€ 660,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 538,61*
€ 640,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 501,08*
€ 596,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932492533
ab € 160,33*
Zubehör
Milwaukee
4932479265
ab € 126,25*
Zubehör
Milwaukee
4932430483
ab € 70,91*
Zubehör
Milwaukee
4932430063
ab € 71,91*
Zubehör
Milwaukee
4932430062
ab € 62,17*
Zubehör
Milwaukee
4932464260
ab € 218,30*
Zubehör
Milwaukee
4932471070
ab € 153,42*
Zubehör
Milwaukee
4932464712
ab € 145,91*
Zubehör
Milwaukee
4932471069
ab € 99,39*
Zubehör
Milwaukee
4933464713
ab € 273,19*
Zubehör
Milwaukee
4933471071
ab € 209,77*
Zubehör
Milwaukee
4933459217
ab € 175,03*
Zubehör
Milwaukee
4933459215
ab € 201,28*
Zubehör
Milwaukee
4933459213
ab € 146,06*
Zubehör
Milwaukee
4932479831
ab € 220,44*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.