Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Winkelschleifer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4933493553
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933493553
EAN/GTIN:
     4058546484248
Suchbegriffe:
Akku-Packs
Akkupack
Batteriepack
Akku-Winkelschleifer
Doppelte Auslöseraktivierung - erfordert, dass der Anwender immer beide Hände am Werkzeug hat, und schaltet das Werkzeug automatisch ab, sobald eine Hand weggenommen wird<br> RAPIDSTOP™ für schnellste Scheibenbremse in weniger als 1 Sekunde und besten Anwenderschutz<br> AUTOSTOP™ schaltet das Gerät zum Schutz des Anwenders in Einklemmsituationen oder bei unnatürlichen Bewegungen ab<br> Kabelgebundene Leistung ähnlich wie bei einem 1200-W-Winkelschleifer<br> Maximale Kontrolle für jede Anwendung mit 4-Modi-Wahlschalter, ideal für die Bearbeitung von Edelstahl und Aluminium sowie für die Entfernung von Rost und Farbe<br> Geringste Vibration in seiner Klasse - 3,27 m/s² beim Flachschleifen<br> ONE-KEY™ Tool Tracking & Security bietet ein kostenloses cloudbasiertes Tracking-Netzwerk und eine Bestandsverwaltungsplattform für Ihre Werkzeuge. ONE-KEY™ bietet auch eine Fernverriegelungsfunktion<br> Der seitliche, nicht abnehmbare Griff lässt sich in 15 verschiedene Positionen neigen und drehen - für eine ideale Handhabung und einfache Aufbewahrung<br> Zum Entfernen des Schutzes wird ein Schlüssel benötigt - die Einstellung des Schutzes und die Montage des Schneidschutzclips erfolgt werkzeuglos<br> Integriertes FIXTEC™-System für werkzeuglosen Scheibenwechsel<br> Nicht arretierbarer Sicherheits-Paddelschalter am Hauptgriff und nicht arretierbarer Abzug am Seitengriff<br> Abnehmbarer Staubschutz verhindert das Eindringen von Schmutz und verlängert die Lebensdauer des Motors<br> Die DNA unserer FUEL™-Plattform definiert das Gleichgewicht der kabellosen Technologien neu. Der bürstenlose POWERSTATE™-Motor von MILWAUKEE®, der REDLITHIUM™-Akku und die elektronische REDLINK PLUS™-Intelligenz sorgen für herausragende Leistung, Laufzeit und Haltbarkeit<br> Flexibles Akkusystem: arbeitet mit allen MILWAUKEE® M18™ Akkus
Weitere Informationen:
Akku:
Li-ion
Akkukapazität:
5 Ah
Anti-Kickback:
Ja
Bremse:
Ja
Bremszeit:
< 1 s
Geliefert in:
HD Box
Gewicht mit Akku:
3.0 (M18 B5) kg
Leerlaufdrehzahl:
3500 - 8500 min-1
Max. Trenntiefe:
33 mm
Schalter:
Totmannschalter
Scheibendurchmesser:
125 mm
Spannung:
18 V
Variable Geschwindigkeit:
Ja
Wiederanlaufschutz:
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 576,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 650,62*
€ 774,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 641,40*
€ 763,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 602,03*
€ 716,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 592,29*
€ 704,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 576,41*
€ 685,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932492533
ab € 165,47*
Zubehör
Milwaukee
4932479265
ab € 124,67*
Zubehör
Milwaukee
4932430483
ab € 70,43*
Zubehör
Milwaukee
4932430063
ab € 71,75*
Zubehör
Milwaukee
4932430062
ab € 62,00*
Zubehör
Milwaukee
4932492651
ab € 257,56*
Zubehör
Milwaukee
4932492131
ab € 207,74*
Zubehör
Milwaukee
4932464260
ab € 221,78*
Zubehör
Milwaukee
4932471070
ab € 152,82*
Zubehör
Milwaukee
4932464712
ab € 145,00*
Zubehör
Milwaukee
4932471069
ab € 99,41*
Zubehör
Milwaukee
4933464713
ab € 272,95*
Zubehör
Milwaukee
4933471071
ab € 207,88*
Zubehör
Milwaukee
4933459217
ab € 175,72*
Zubehör
Milwaukee
4933459215
ab € 202,11*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.