Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Schlagschrauber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4933498061
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933498061
EAN/GTIN:
     4058546512217
Suchbegriffe:
Akku-Schlagschrauber
Akkuschlagschrauber
akku schlagschrauber
Kraftvolle 226 Nm Drehmoment<br> Höhere Geschwindigkeit im Vergleich zum Vorgängermodell - Mit 3900 min-1 und 4400 Schlägen/min<br> Extrem kompakt bei nur 113 mm Länge – ideal für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen<br> DRIVE CONTROL™ ermöglicht Ihnen einen schnellen Wechsel zwischen 4 Schaltstufen mit verschiedenen Drehzahl- und Drehmoment-Einstellungen<br> Gang 1 – für präzises Arbeiten<br> Gang 2 – hilft bei der Vermeidung von Schäden an Schraube und Material<br> Gang 3 – für maximale Leistung und härteste Anwendungen<br> Gang 4 – die optimale Kombination aus Leistung und Präzision, das Gerät passt automatisch die Drehzahl an<br> Die Einzellenüberwachung optimiert die Betriebszeit des Geräts und gewährleistet eine lange Lebensdauer des Akkus<br> 1/4 Zoll-Hex-Metall-Bitdirektaufnahme<br> Die DNA unserer FUEL™-Plattform definiert das Gleichgewicht der kabellosen Technologien neu. Der bürstenlose POWERSTATE™-Motor von MILWAUKEE®, der REDLITHIUM™-Akku und die elektronische REDLINK PLUS™-Intelligenz sorgen für herausragende Leistung, Laufzeit und Haltbarkeit<br> 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm
Weitere Informationen:
Akku:
Li-ion
Geliefert in:
im Karton
Gewicht mit Akku:
1.7 (M18 B5) kg
Leerlaufdrehzahl:
1750/3000/3900/0-3900 min-1
Max. Drehmoment:
226 Nm
Schlagzahl:
1400/3600/4400/0-4400 min-1
Spannung:
18 V
Werkzeugaufnahme:
1/4 Zoll
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 195,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,07*
€ 285,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,50*
€ 275,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 230,91*
€ 274,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,56*
€ 269,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,67*
€ 245,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,43*
€ 232,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932492533
ab € 164,83*
Zubehör
Milwaukee
4932479265
ab € 126,95*
Zubehör
Milwaukee
4932430483
ab € 70,98*
Zubehör
Milwaukee
4932430063
ab € 102,73*
Zubehör
Milwaukee
4932430062
ab € 74,39*
Zubehör
Milwaukee
4932464260
ab € 218,56*
Zubehör
Milwaukee
4932471070
ab € 152,94*
Zubehör
Milwaukee
4932464712
ab € 145,18*
Zubehör
Milwaukee
4932471069
ab € 99,57*
Zubehör
Milwaukee
4933464713
ab € 273,32*
Zubehör
Milwaukee
4933471071
ab € 208,74*
Zubehör
Milwaukee
4933459217
ab € 176,03*
Zubehör
Milwaukee
4933459215
ab € 201,84*
Zubehör
Milwaukee
4933459213
ab € 145,88*
Zubehör
Milwaukee
4932479831
ab € 218,98*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.