Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Multitool


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Artikel-Nr.:
     C9568-4933498065
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933498065
EAN/GTIN:
     4058546512255
Suchbegriffe:
Akku-Multi-Cutter
Akku-Multifunktionsschneider
Akku-Multitool
Akku-Oszillierer
Akku-Multitool mit POWERSTATE™-Motor, unterstützt durch den oszillierenden Bewegungsablauf von 2,1 links/rechts, optimal geeignet für professionelle Anwendungen z.B. in Holz, Metall und Kunststoff mit Drehzahlen von 10.000 bis 20.000 min-1<br> Geeignet für verschiedene anspruchsvolle Anwendungen, z. B. Rissschnitte durch Harthölzer und Holz mit Nägeln<br> 10 Geschwindigkeitseinstellungen mit Sanftanlauf<br> Werkzeugloses FIXTEC™-Schnellwechselsystem und Universal-Adapter für Wettbewerbs-Zubehör<br> 180 LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs<br> Die FUEL™ - Plattform wurde für die anspruchsvollsten Anwender entwickelt. Die Technik liefert höchste Leistung und vereint drei zentrale Bausteine - den bürstenlosen POWERSTATE™ Motor, den REDLITHIUM™ Akku und die REDLINK PLUS™ Elektronik. Durch die optimale Abstimmung dieser drei MILWAUKEE® Technologien erreichen wir höchste Leistungsfähigkeit bei größtmöglicher Langlebigkeit<br> 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm
Weitere Informationen:
Akku:
Li-ion
Geliefert in:
im Karton
Gewicht mit Akku:
1.9 (M18 B5) kg
Leerlaufdrehzahl:
10000 - 20000 min-1
Oszillationswinkel links/rechts:
2.1 Grad
Spannung:
18 V
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 226,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 274,07*
€ 326,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 266,58*
€ 317,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 265,87*
€ 316,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 256,70*
€ 305,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,15*
€ 281,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 226,45*
€ 269,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932492533
ab € 163,29*
Zubehör
Milwaukee
4932479265
ab € 126,95*
Zubehör
Milwaukee
4932430483
ab € 70,98*
Zubehör
Milwaukee
4932430063
ab € 102,73*
Zubehör
Milwaukee
4932430062
ab € 74,39*
Zubehör
Milwaukee
4932464260
ab € 218,56*
Zubehör
Milwaukee
4932471070
ab € 152,94*
Zubehör
Milwaukee
4932464712
ab € 145,18*
Zubehör
Milwaukee
4932471069
ab € 99,57*
Zubehör
Milwaukee
4933464713
ab € 273,32*
Zubehör
Milwaukee
4933471071
ab € 208,74*
Zubehör
Milwaukee
4933459217
ab € 176,03*
Zubehör
Milwaukee
4933459215
ab € 201,84*
Zubehör
Milwaukee
4933459213
ab € 145,88*
Zubehör
Milwaukee
4932479831
ab € 218,98*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.