Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelötete Heli-Eckfräser F1675.B.080.Z08.50.P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gelötete Heli-Eckfräser
Gelötete Heli-Eckfräser
Gelötete Heli-Eckfräser
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
ApplicationIcon4
ApplicationIcon5
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
Artikel-Nr.:
     C9599-5001542
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     F1675.B.080.Z08.50.P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eckmesserkopf
Wendeplatten-Plan-Eckfräser
eckmesserkopf
Gelötete Heli-Eckfräser F1675 • Zyl. Bohrung Quermitnahme DIN 138 • κ=90° • metrisch • Dc=80mm • Z=8
Weitere Informationen:
J21:
F1675.B.080.Z08.50.P
J3:
W
NSM:
DIN4000-83
BLD:
2
A1:
80 mm
A3:
77 mm
A4:
77 mm
B5:
63 mm
C11:
FDA
C12:
12
C14:
0
C15:
0
C2:
0320
D6:
4000 1/min
D7:
1,697 kg
E2:
5 °
E4:
0,8 °
F1:
R
F21:
8
F22:
8
F3:
R
F4:
25 °
G2:
1 mm
G3:
45 °
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
WP40
H4:
S
H5:
unbeschichtet
J7:
0
Bezeichnung:
F1675.B.080.Z08.50.P
D c js16:
80 mm
l 11:
1 mm
L c:
50 mm
l 4:
63 mm
d 1:
32 mm
Z:
8
Masse (Gewicht):
1,7 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 629,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 718,90*
€ 855,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 697,33*
€ 829,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 653,00*
€ 777,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 641,37*
€ 763,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 629,20*
€ 748,75
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
A155M.0.63.030.32
ab € 297,50*
Sonstiges
WALTER
A155M.0.80.030.32
ab € 309,08*
Sonstiges
WALTER
AK155.8.C6.035.32
ab € 279,31*
Sonstiges
WALTER
AK155M.0.63.030.32
ab € 342,39*
Sonstiges
WALTER
AK155M.0.80.030.32
ab € 357,69*
Sonstiges
WALTER
AK155.S40.050.32
ab € 162,06*
Sonstiges
WALTER
AK155.S50.035.32
ab € 225,00*
Sonstiges
WALTER
A155.7.063.060.32.HSK
ab € 225,02*
Sonstiges
WALTER
A155.7.063.100.32.HSK
ab € 248,27*
Sonstiges
WALTER
A155.7.100.050.32.HSK
ab € 279,99*
Sonstiges
WALTER
A155.7.100.100.32.HSK
ab € 310,70*
Sonstiges
WALTER
AK155.7.063.060.32.HSK
ab € 200,86*
Sonstiges
WALTER
AK155.7.100.050.32.HSK
ab € 249,19*
Sonstiges
WALTER
A155.S50.035.32
ab € 203,78*
Sonstiges
WALTER
A155.S50.100.32
ab € 224,12*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.