Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

High-Feed-Fräser M4002-085-B27-08-02


Menge:  Stück  
Produktinformationen
High-Feed-Fräser
High-Feed-Fräser
High-Feed-Fräser
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
ApplicationIcon4
ApplicationIcon5
PropertyIcon1
PropertyIcon2
Artikel-Nr.:
     C9599-7420695
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     M4002-085-B27-08-02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fräser mit Schaft
Hochvorschubfräser
Kompressionsfräser
Schaftfräser
High-Feed-Fräser M4002 • Zyl. Bohrung Quermitnahme DIN 138 • κ=15° • metrisch • SD .. 1204 .. • Dc=62mm • Z=8
Weitere Informationen:
J21:
M4002-085-B27-08-02
J3:
W
NSM:
DIN4000-88
BLD:
1
A1:
62,2 mm
A2:
85 mm
A4:
60 mm
B2:
2 mm
B5:
50 mm
C11:
FDA
C12:
12
C14:
1
C15:
0
C2:
0270
C3:
27 mm
D4:
0
D6:
13700 1/min
D7:
1,525 kg
E1:
15 °
E2:
0 °
E3:
0 °
E4:
1,2 °
E5:
1,3 mm
F1:
R
F21:
8
F22:
8
G13:
8
H21:
1
H22:
3
H4:
S
J7:
0
Bezeichnung:
M4002-085-B27-08-02
D c:
62,2 mm
D a *:
85 mm
d 1:
27 mm
l 4:
50 mm
L c:
2 mm
a r:
11,4 mm
Z:
8
Masse (Gewicht):
1,5 kg
Anz WSP:
8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 585,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 684,37*
€ 814,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 669,87*
€ 797,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 612,81*
€ 729,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 602,46*
€ 716,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 585,03*
€ 696,19
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
AK155.8.C5.030.27
ab € 264,63*
Sonstiges
WALTER
AK155.8.C6.025.27
ab € 279,15*
Sonstiges
WALTER
AK155M.0.63.030.27
ab € 325,31*
Sonstiges
WALTER
AK155M.0.80.030.27
ab € 349,20*
Sonstiges
WALTER
AK155.S40.035.27
ab € 162,78*
Sonstiges
WALTER
AK155.S50.035.27
ab € 225,92*
Sonstiges
WALTER
AK155.7.063.060.27.HSK
ab € 200,74*
Sonstiges
WALTER
AK155.7.100.050.27.HSK
ab € 249,00*
Sonstiges
WALTER
A155.S50.100.27
ab € 223,64*
Sonstiges
WALTER
A155.BT40.035.27
ab € 146,73*
Sonstiges
WALTER
A155.BT40.100.27
ab € 161,79*
Sonstiges
WALTER
A155.BT50.055.27
ab € 202,66*
Sonstiges
WALTER
A155.BT50.100.27
ab € 223,60*
Sonstiges
WALTER
AK155.BT40.035.27
ab € 162,75*
Sonstiges
WALTER
AK155.BT50.055.27
ab € 225,57*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.