Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eckfräser M4132-080-B27-06-12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eckfräser
Eckfräser
Eckfräser
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
ApplicationIcon4
ApplicationIcon5
PropertyIcon1
PropertyIcon2
Artikel-Nr.:
     C9599-7614045
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     M4132-080-B27-06-12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eckmesserkopf
Wendeplatten-Plan-Eckfräser
eckmesserkopf
Eckfräser M4132 • Zyl. Bohrung Quermitnahme DIN 138 • κ=90° • metrisch • SD .. 1204 .. • Dc=80mm • Z=6
Weitere Informationen:
J21:
M4132-080-B27-06-12
J3:
W
NSM:
DIN4000-88
BLD:
2
A1:
80 mm
A3:
78,25 mm
A4:
62 mm
B2:
11,6 mm
B5:
50 mm
C11:
FDA
C12:
12
C14:
1
C15:
0
C2:
0270
C3:
27 mm
D4:
0
D6:
14100 1/min
D7:
1,002 kg
E1:
89,5 °
E2:
0 °
E3:
0 °
E4:
0 °
F1:
R
F21:
6
F22:
6
G13:
6
H21:
1
H22:
3
H4:
S
J7:
0
Bezeichnung:
M4132-080-B27-06-12
D c:
80 mm
d 1:
27 mm
l 4:
50 mm
L c:
11,6 mm
Z:
6
Masse (Gewicht):
1 kg
Anz WSP:
6
n max [rpm]:
14100
E:
0 Deg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 540,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 625,68*
€ 744,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 614,96*
€ 731,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 564,15*
€ 671,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 554,92*
€ 660,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 540,94*
€ 643,72
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
AK155.8.C5.030.27
ab € 263,77*
Sonstiges
WALTER
AK155.8.C6.025.27
ab € 277,74*
Sonstiges
WALTER
AK155M.0.63.030.27
ab € 325,89*
Sonstiges
WALTER
AK155M.0.80.030.27
ab € 350,45*
Sonstiges
WALTER
AK155.S40.035.27
ab € 162,94*
Sonstiges
WALTER
AK155.S50.035.27
ab € 224,90*
Sonstiges
WALTER
AK155.7.063.060.27.HSK
ab € 198,99*
Sonstiges
WALTER
AK155.7.100.050.27.HSK
ab € 249,07*
Sonstiges
WALTER
A155.S50.100.27
ab € 223,89*
Sonstiges
WALTER
A155.BT40.035.27
ab € 145,88*
Sonstiges
WALTER
A155.BT40.100.27
ab € 161,29*
Sonstiges
WALTER
A155.BT50.055.27
ab € 203,51*
Sonstiges
WALTER
A155.BT50.100.27
ab € 223,78*
Sonstiges
WALTER
AK155.BT40.035.27
ab € 161,90*
Sonstiges
WALTER
AK155.BT50.055.27
ab € 225,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.