Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank, Tiefe 736 mm, R 36-24, Schubladenanzahl: 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C9630-113/3331V10
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     113/3331V10
EAN/GTIN:
     4050413063655
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank

Schubladenschrank, Tiefe 736 mm, R 36-24, Schubladenanzahl: 10

Artikelbeschreibung:

  • Verschweißte Stahlblechkonstruktion
  • Gehäuse: Pulverbeschichtet
  • Schubladenführungen kugelgelagert
  • Einzel-Auszugssperre
  • Einzelverriegelung pro Schublade möglich
  • Zylinderschloß mit Zentralverriegelung
  • Griffleisten mit Beschriftungsstreifen
  • Rastermaße: R 36-24
  • Material: Stahlblech
  • Schubladenanzahl: 10
  • Blendenhöhe in mm: 3x50, 3x100, 3x150, 1x300
  • Schubladenauszug: Vollauszug 100%
  • Schubladenführungen: kugelgelagert
  • Tragkraft Schublade(n) in kg: Schubladen mit 50 mm Blendenhöhe - 70 kg Tragkraft Schubladen ab 75 mm Blendenhöhe - 100 kg Tragkraft
  • Gesamttragkraft in kg: 1500
  • Schubladennutzmaß in mm: 900 x 600
  • Nutzhöhe Gehäuse in mm: 1200
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
RAL 7035 / RAL 5012
Material:
Stahlblech
Gesamttragkraft:
1500 kg
Eigengewicht:
176,45 kg
Breite:
1005 mm
Tiefe:
736 mm
Höhe:
1319 mm
Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, material werkzeugschrank, T736, Betriebseinrichtungen, Lagersystem, Schranksystem
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.446,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.712,39*
€ 2.037,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.659,85*
€ 1.975,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.647,96*
€ 1.961,07
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.635,42*
€ 1.946,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.568,26*
€ 1.866,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.513,63*
€ 1.801,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.446,86*
€ 1.721,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
159BLH75
ab € 60,11*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
159BLH50
ab € 56,59*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
159BLH100
ab € 64,97*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
153BLH50
ab € 48,47*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
153BLH75
ab € 54,12*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
153BLH100
ab € 56,02*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
153BLH150
ab € 63,02*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
153BLH200
ab € 69,44*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
171BLH75
ab € 55,13*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
171BLH100
ab € 58,78*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
171BLH150
ab € 65,27*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
171BLH200
ab € 86,84*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
161BLH50
ab € 68,67*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
161BLH75
ab € 75,48*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
172BLH50
ab € 66,66*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.