Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

workergo Grundgestell 4-Fuß , Tiefe 600, Kurbelverstellung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C9630-4100KU60G
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     4100KU60G
EAN/GTIN:
     4050413025714
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz
Arbeitsplatzsystem
Arbeitsplatzlinie
Betriebseinrichtungen

workergo Grundgestell 4-Fuß , Tiefe 600, Kurbelverstellung

Artikelbeschreibung:

  • Höhenverstellung: 670 - 1015 mm
  • Material: Stahlblech
  • Gesamttragkraft in kg: 200
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
RAL 7035
Material:
Stahlblech
Gesamttragkraft:
200 kg
Breite:
1000 mm
Tiefe:
600 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 757,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 884,12*
€ 1.052,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 856,32*
€ 1.019,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 850,78*
€ 1.012,43
pro Stück
ab 4 Stück
€ 844,61*
€ 1.005,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 821,37*
€ 977,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 796,89*
€ 948,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 757,63*
€ 901,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
K03.1060.50
ab € 138,06*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
H03.1060.30
ab € 100,52*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.1060.50RB
ab € 132,56*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.1060.40RB
ab € 116,79*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.1060.25
ab € 66,60*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.1060.50
ab € 116,79*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.1060.40
ab € 85,01*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
RPA100
ab € 15,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.