Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Papierkorb
>
Kunststoffpapierkorb
>
Artikel
Abfalleimer Abfallkorb, klein, 12 l, grau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CDDND-FG295500GRAY
Hersteller:
Rubbermaid Commercial Products
Herst.-Nr.:
FG295500GRAY
EAN/GTIN:
10086876018520
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Platzsparend und wirtschaftlich, ist er eine einfache und effektive Möglichkeit zur Mülltrennung.
Platzsparend und wirtschaftlich, ist er eine einfache und effektive Möglichkeit zur Mülltrennung
Durch seine Vollkunststoffbauweise gibt es kein Abplatzen, Rosten oder Verbeulen. Die abgerundete Oberkante gibt dem Abfallkorb Stabilität und ist leicht zu reinigen
Weitere Recycling-Optionen verfügbar
Weitere Informationen:
Farbe:
Grau
Material:
Kunststoff
Volumen:
12 l
... >
Abfallentsorgung
>
Abfallkörbe und Zubehör
>
Allzweck-Abfallkörbe
Weitere Suchbegriffe:
Mülltrennsystem
,
Recycling-Station
,
Recyclingstation
,
System Abfallbehälter
,
Tret-Mülltrenner
,
Wertstoffbehälter
,
Wertstoffmodulsystem
,
Wertstoffsammelbehälter
,
Wertstoffsammelstation
,
Wertstoffsammler
,
Wertstoffstation
,
Kunststoff-Papierkorb
,
Kunststoffpapierkorb
,
Abfall-Korb
,
Abfallkorb
,
Müllkorb
,
Papiereimer
,
Papierkorb
,
Standard-Abfalleimer
,
Standard-Mülleimer
,
Standardabfalleimer
,
Standardmülleimer
,
vepa bins papierkorb
,
kunststoff papierkorb
,
Abfalleimer
,
Behälter
,
Mülleimer
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 9,32*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 6 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 12 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Abfallkörbe Abfallkorb, groß., 39 l, schwarz
Rubbermaid Commercial Products
FG295700BLA
ab € 19,56*
Ähnlich
Abfallkörbe Abfallkorb, mittelgr., 26 l, schwarz
Rubbermaid Commercial Products
FG295600BLA
ab € 10,37*
Ähnlich
Eckiger Abfalleimer Untouchable®, 87 l, 4-eckig, grau
Rubbermaid Commercial Products
FG356988GRAY
ab € 59,61*
Ähnlich
Feuerfester Abfallkorb Feuerfeste Abfallkörbe, 6,6 l
Rubbermaid Commercial Products
R050717
ab € 23,77*
Ähnlich
Slim Jim Abfalleimer Profile, Wandmontage, 57 L, beige
Rubbermaid Commercial Products
FG782200BEIG
ab € 175,80*
Ähnlich
Abfallcontainer 'Styleline' Rubbermaid, Ohne Trichterdeckel
Rubbermaid Commercial Products
ab € 80,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen