Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Pflegebedarf, Sanitätshausartikel
>
Inkontinenzartikel
>
Inkontinenzvorlage
>
Artikel
Hartmann MoliCare Mann Weiß 14 Stück(e)
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-100834646
Hersteller:
Hartmann
Herst.-Nr.:
1688010
EAN/GTIN:
4052199291987
Suchbegriffe:
Inkontinenteinlagen
Inkontinenz Einlagen
Inkontinenz Formeinlagen
Inkontinenz Vorlagen
Weitere Informationen:
Merkmale
Zielgruppe
Mann
Produktfarbe
Weiß
Einwegartikel
Ja
Austrittschutz
Ja
Atmungsaktiv
Ja
... >
Gesundheitswesen
>
Inkontinenzprodukte
>
Erwachsenenwindeln
Weitere Suchbegriffe:
Inkontinenzeinlagen
,
Inkontinenzvorlage
,
inkontinenz einlagen männer
,
inkontinenz einlagen
,
hartmann inkontinenz vorlagen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 6,83643*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,50*
€ 14,88
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,21*
€ 14,53
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,83*
€ 12,89
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,89*
€ 11,77
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 9,87*
€ 11,75
pro Packung
ab 14 Packungen
€ 8,83643*
€ 10,51535
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,01643*
€ 9,53955
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,64*
€ 9,09
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,83643*
€ 8,13535
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Schülke mikrozid universal wipes Desinfektionstücher Premium, Inhalt: 100 Stück
Schülke & Mayr
70000038
ab € 7,23*
Sonstiges
AMPri Medikamenten Einnehmebecher blau ohne Deckel 80 Stück Medikamentenbecher
AMPri
L-09170
ab € 0,85*
Sonstiges
B. Braun Meliseptol rapid 250 ml 1 Sprühflasche Schnelldesinfektion
B. Braun
18564
ab € 3,78*
Sonstiges
Baktolan balm pure Pflege Bode 350ml (1 Stck)
Bode Chemie
975023
ab € 4,15*
Sonstiges
Dietz Duschhocker DH-241 mit Rückenlehne
Dietz Reha-Produkte
440191
ab € 50,15*
Sonstiges
Einmalspritzen Omnifix 10 ml
B. Braun
4617100V
ab € 21,08*
Sonstiges
Hartmann Mikrobac® Virucidal Tissues Flowpack 80 Tücher Desinfektionstücher
Bode Chemie
9815313
ab € 7,20*
Sonstiges
Invacare Aquatec 90000 2 cm Toilettensitzerhöhung
Invacare
441322
ab € 98,94*
Sonstiges
Med Comfort Fieberthermometer digital
AMPri
09801
ab € 1,94*
Sonstiges
Medibox® 2,4 L Kanülensammler Höhe (inkl. Deckel) 20 cm max. Füllvolumen 2,0 Ltr.
B. Braun
9193600
ab € 1,69*
Sonstiges
Meditrade Rollicel Liegenrollen 55cm x 50m ohne Beschichtung 9 Rollen 2-lagiges Ärztekrepp
Meditrade
3755-50
ab € 27,98*
Sonstiges
SicSac Spuckbeutel Hartmann (50 Stck)
Hartmann
9995861
ab € 11,16*
Sonstiges
TheraBand latexfrei 22,85 m stark grün Übungsband
TheraBand
50344
ab € 68,06*
Sonstiges
Vaseline DAB Ratiomed 500 ml Dose (1 Stück)
Ratiomed
MEG 600270
ab € 5,79*
Sonstiges
Wandspender, Desinfektion-und Reinigungszubehör, kurzer Armhebel, Typ plus E, g
B. Braun
1418893
ab € 56,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen