Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAN Smart-Box Allison ABS, Polystyrol Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAN Smart-Box Allison ABS, Polystyrol Schwarz
HAN Smart-Box Allison ABS, Polystyrol Schwarz
HAN Smart-Box Allison ABS, Polystyrol Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-101631357
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     N272290
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
SMART-BOX ALLISON, Schubladenbox stapelbar mit 2 Schubladen in Premium-Qualität. Einzigartiges und innovatives Design in hochglänzender Ausführung für vielfältige Einsatzmöglichkeiten: im Büro, im Meeting oder zu Hause. Leichtlaufende Schubladen mit entnehmbarer Zwischenwand für die perfekte Ordnung. Rutschfest durch möbelschonende Gummifüße. Inklusive Kabelhalter im Bodenrahmen. Beliebig stapelbar mit mehreren ALLISONs oder SMART-Organizern. Made in Germany.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
260 mm
Tiefe
195 mm
Höhe
125 mm
Gewicht
950 g
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Material
ABS, Polystyrol
Anzahl der Schubladen
2 Schublade(n)
Ursprungsland
Deutschland
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,92*
€ 28,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,12*
€ 27,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,36*
€ 26,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,44*
€ 25,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,37*
€ 24,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HAN
1100-14
ab € 23,79*
Ähnlich
HAN
1100-81
ab € 13,59*
Ähnlich
HAN
1100-83
ab € 23,39*
Ähnlich
HAN
1110-14
ab € 5,32*
Ähnlich
HAN
1110-17
ab € 9,36*
Ähnlich
HAN
1110-80
ab € 8,89*
Ähnlich
HAN
1110-81
ab € 5,39*
Ähnlich
HAN
1110-83
ab € 8,89*
Ähnlich
HAN
1110-84
ab € 9,35*
Ähnlich
HAN
1110-86
ab € 8,91*
Ähnlich
HAN
1120-12
ab € 17,49*
Ähnlich
HAN
1120-14
ab € 10,32*
Ähnlich
HAN
1120-17
ab € 17,88*
Ähnlich
HAN
1120-80
ab € 17,00*
Ähnlich
HAN
1120-81
ab € 17,98*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.