Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster UNITE Whiteboard 60x90cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legamaster UNITE Whiteboard 60x90cm
Legamaster UNITE Whiteboard 60x90cm
Legamaster UNITE Whiteboard 60x90cm
Legamaster UNITE Whiteboard 60x90cm
Legamaster UNITE Whiteboard 60x90cm
Legamaster UNITE Whiteboard 60x90cm
Legamaster UNITE Whiteboard 60x90cm
Artikel-Nr.:
     CIDE0-106151621
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-108143
EAN/GTIN:
     8713797105101
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
Glatt und flüssig beschreibbar und trocken abwischbar. Magnetische Oberfläche: einfaches Anbringen von Notizen, Skizzen und Fotos. Einfache Wandmontage: flexible Montage durch verdecktes Langlochsystem. 10 Jahre Garantie auf die einwandfreie Beschreib- und Abwischbarkeit der Tafeloberfläche bei Verwendung von Legamaster-Zubehör. Dieses Produkt besteht aus Materialien aus nachhaltig bewirtschafteten, FSC®-zertifizierten Wäldern und anderen kontrollierten Quellen (FSC C158462).
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
620 mm
Verpackungstiefe
1010 mm
Verpackungshöhe
30 mm
Paketgewicht
2110 g
Merkmale
Arbeitsbereich
897 x 597 mm
Installationstyp
Fixed
Oberflächenmaterial
Stahl
Stiftablagenmaterial
Aluminium
Rahmen (Bereich)
Ja
Rahmenmaterial
Aluminium
Diagonal
42 "
Seitenverhältnis
16:10
Anzahl der Platinen
1
Magnetisch
Ja
Ausrichtung
Horizontal / Vertikal
Produktfarbe
Weiß
Ursprungsland
Polen
Zertifizierung
FSC mix 70%
Lieferumfang
Federbehälter enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
900 mm
Tiefe
12.6 mm
Höhe
600 mm
Gewicht
1465 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
Forest Stewardship Council (FSC)
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Logistikdaten
Zolltarifnummer (TARIC)
96100000
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,55*
€ 49,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,52*
€ 48,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,92*
€ 46,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,60*
€ 43,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,28*
€ 40,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,59*
€ 39,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,26*
€ 34,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
edding
4-363-4
ab € 2,65*
Zubehör
Legamaster
7-125100
ab € 20,51*
Zubehör
Legamaster
7-122500
ab € 15,06*
Zubehör
Legamaster
7-225300
ab € 224,95*
Zubehör
Legamaster
7-125500
ab € 43,56*
Zubehör
Legamaster
7-125000
ab € 26,12*
Zubehör
Legamaster
7-110096
ab € 8,23*
Zubehör
Legamaster
7-121000
ab € 7,73*
Zubehör
Legamaster
7-122600
ab € 11,83*
Zubehör
Legamaster
7-125600
ab € 59,31*
Zubehör
Legamaster
1214-00
ab € 14,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.