Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster UNITE Whiteboard 90x180cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legamaster UNITE Whiteboard 90x180cm
Legamaster UNITE Whiteboard 90x180cm
Legamaster UNITE Whiteboard 90x180cm
Legamaster UNITE Whiteboard 90x180cm
Legamaster UNITE Whiteboard 90x180cm
Legamaster UNITE Whiteboard 90x180cm
Legamaster UNITE Whiteboard 90x180cm
Artikel-Nr.:
     CIDE0-106151627
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-108156
EAN/GTIN:
     8713797105149
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
Glatt und flüssig beschreibbar und trocken abwischbar. Magnetische Oberfläche: einfaches Anbringen von Notizen, Skizzen und Fotos. Einfache Wandmontage: flexible Montage durch verdecktes Langlochsystem. 10 Jahre Garantie auf die einwandfreie Beschreib- und Abwischbarkeit der Tafeloberfläche bei Verwendung von Legamaster-Zubehör. Dieses Produkt besteht aus Materialien aus nachhaltig bewirtschafteten, FSC®-zertifizierten Wäldern und anderen kontrollierten Quellen (FSC C158462).
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
920 mm
Verpackungstiefe
1950 mm
Verpackungshöhe
30 mm
Paketgewicht
6304 g
Merkmale
Arbeitsbereich
1797 x 897 mm
Installationstyp
Fixed
Oberflächenmaterial
Stahl
Stiftablagenmaterial
Aluminium
Rahmen (Bereich)
Ja
Rahmenmaterial
Aluminium
Diagonal
79 "
Seitenverhältnis
16:10
Anzahl der Platinen
1
Magnetisch
Ja
Ausrichtung
Horizontal
Produktfarbe
Weiß
Ursprungsland
Polen
Zertifizierung
FSC mix 70%
Lieferumfang
Federbehälter enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
1800 mm
Tiefe
12.6 mm
Höhe
900 mm
Gewicht
4539 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
Forest Stewardship Council (FSC)
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Logistikdaten
Zolltarifnummer (TARIC)
96100000
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 98,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,65*
€ 154,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,40*
€ 151,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,91*
€ 145,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,82*
€ 122,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,50*
€ 117,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Legamaster
7-225300
ab € 225,18*
Zubehör
Legamaster
7-125500
ab € 43,57*
Zubehör
Legamaster
7-125000
ab € 26,10*
Zubehör
Legamaster
7-110096
ab € 8,23*
Zubehör
Legamaster
7-121000
ab € 7,71*
Zubehör
Legamaster
7-122600
ab € 11,86*
Zubehör
Legamaster
7-125600
ab € 59,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.