| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-106151634 Herst.-Nr.: 7-108164 EAN/GTIN: 8713797105163 |
| |
|
| | |
| Glatt und flüssig beschreibbar und trocken abwischbar. Magnetische Oberfläche: einfaches Anbringen von Notizen, Skizzen und Fotos. Einfache Wandmontage: flexible Montage durch verdecktes Langlochsystem. 10 Jahre Garantie auf die einwandfreie Beschreib- und Abwischbarkeit der Tafeloberfläche bei Verwendung von Legamaster-Zubehör. Dieses Produkt besteht aus Materialien aus nachhaltig bewirtschafteten, FSC®-zertifizierten Wäldern und anderen kontrollierten Quellen (FSC C158462). Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 1020 mm | | Verpackungstiefe | 2160 mm | | Verpackungshöhe | 30 mm | | Paketgewicht | 8068 g | Merkmale | Arbeitsbereich | 1997 x 997 mm | | Installationstyp | Fixed | | Oberflächenmaterial | Stahl | | Stiftablagenmaterial | Aluminium | | Rahmen (Bereich) | Ja | | Rahmenmaterial | Aluminium | | Diagonal | 88 " | | Seitenverhältnis | 16:10 | | Anzahl der Platinen | 1 | | Magnetisch | Ja | | Ausrichtung | Horizontal | | Produktfarbe | Weiß | | Ursprungsland | Polen | | Zertifizierung | FSC Mix | Lieferumfang | Federbehälter enthalten | Ja | Gewicht und Abmessungen | Breite | 2000 mm | | Tiefe | 12.6 mm | | Höhe | 1000 mm | | Gewicht | 5506 g | Technische Details | Nachhaltigkeitszertifikate | Forest Stewardship Council (FSC) | | Gewährleistungsfrist | 2 Jahr(e) | Logistikdaten | Zolltarifnummer (TARIC) | 96100000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Magnettafel, Magnetwand, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, Boardmarker, Tafelschreiber, Whiteboard-Marker, Whiteboard-Pen, Whiteboard-Stift, Whiteboardmarker, planmaster magnettafel, magnetboard, whiteboard-tafel 100x210 cm |
| | |
| |