Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nobo Diamond Glas magnetische Glastafel weiß, 1264 x 711


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nobo Diamond Glas magnetische Glastafel weiß, 1264 x 711
Nobo Diamond Glas magnetische Glastafel weiß, 1264 x 711
Artikel-Nr.:
     CIDE0-35350864
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     1905177
EAN/GTIN:
     5028252501972
Suchbegriffe:
Glas-Board
Glas-Whiteboard
Glasboard
Magnet-Board
Stilvoll und drei Mal leichter zu reinigen. Die Reihe der Nobo Diamond Glastafeln hat eine magnetische gehärtete Oberfläche aus Sicherheitsglas, die aufgrund ihrer überragenden Löscheigenschaften und höchster Widerstandsfähigkeit gegen Farbflecken, Stiftflecken, Kratzer und Dellen für häufigen Gebrauch geeignet ist. Diese Glastafeln stehen in einer Reihe von Größen und Farben zur Verfügung und haben ein glattes und elegantes Erscheinungsbild durch ihre nicht sichtbare Aufhängung und die abnehmbare Stiftablage. 25 Jahre Garantie.

- Magnetische gehärtete Sicherheitsglas-Oberfläche für häufigen Gebrauch
- Absolut überragende Löschbarkeit und höchste Widerstandsfähigkeit gegen Farbflecken, Stiftflecken, Kratzer und Dellen
- Elegantes rahmenloses Design mit abnehmbarer Stiftablage
- Unsichtbares einfaches Montagesystem, Befestigungen enthalten
- Nobo-Stift und ein Satz extra starke Nobo-Glastafelmagnete werden mitgeliefert
- Email-Oberfläche erfordert gelegentliche Reinigung
- 25 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
820 mm
Verpackungstiefe
1383 mm
Verpackungshöhe
60 mm
Paketgewicht
14800 g
Merkmale
Arbeitsbereich
1264 x 711 mm
Installationstyp
Fixed
Oberflächenmaterial
Glas
Anti-Kratz-Beschichtung
Ja
Magnetisch
Ja
Ausrichtung
Horizontal
Produktfarbe
Weiß
Lieferumfang
Federbehälter enthalten
Ja
Marker enthalten
Ja
Montageset
Ja
Magnete enthalten
Ja
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 135,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,57*
€ 200,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,72*
€ 198,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,54*
€ 186,28
pro Stück
ab 6 Stück
€ 154,61*
€ 183,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,45*
€ 167,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,22*
€ 160,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nobo
1905187
ab € 44,97*
Zubehör
Nobo
1905179
ab € 42,67*
Zubehör
Nobo
1905175
ab € 42,45*
Zubehör
Nobo
1905188
ab € 93,90*
Zubehör
Nobo
1905184
ab € 93,67*
Zubehör
Nobo
1905176
ab € 88,51*
Zubehör
Nobo
1905180
ab € 91,27*
Zubehör
Nobo
1905185
ab € 136,49*
Zubehör
Nobo
1905181
ab € 137,11*
Zubehör
Nobo
1905178
ab € 314,35*
Zubehör
Nobo
1905182
ab € 305,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.