Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Präsentation und Planung
>
Präsentations- und Infotafeln
>
Magnettafel
>
Whiteboard
>
Glasboard
>
Artikel
Nobo Diamond Glas magnetische Weißwandtafel mit abgerundeten Ecken, 1883 x 1059
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-35695537
Hersteller:
Nobo
Herst.-Nr.:
1905193
EAN/GTIN:
5028252502139
Suchbegriffe:
Glas-Board
Glas-Whiteboard
Glasboard
Magnet-Board
Stilvoll, und drei Mal leichter zu reinigen. Die Reihe der Nobo Diamond Glastafeln hat eine magnetische gehärtete Oberfläche aus Sicherheitsglas, die aufgrund ihrer überragenden Löscheigenschaften und höchster Widerstandsfähigkeit gegen Farbflecken, Stiftflecken, Kratzer und Dellen für häufigen Gebrauch geeignet ist. Diese Glastafeln haben ein elegantes Design mit abgerundeten Ecken, eine nicht sichtbare Aufhängung und eine verdeckte Stiftablage über die gesamte Länge. 25 Jahre Garantie.
- Magnetische gehärtete Sicherheitsglas-Oberfläche für häufigen Gebrauch
- Absolut überragende Löschbarkeit und höchste Widerstandsfähigkeit gegen Farbflecken, Stiftflecken, Kratzer
- und Dellen
- Elegantes rahmenloses Design mit abgerundeten Ecken und verdeckter Stiftablage über die gesamte Länge
- Unsichtbares einfaches Montagesystem, Befestigungen enthalten
- Nobo-Stift und ein Satz extra starke Nobo-Glastafelmagnete werden mitgeliefert
- Email-Oberfläche erfordert gelegentliche Reinigung
- 25 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1370 mm
Verpackungstiefe
2020 mm
Verpackungshöhe
85 mm
Paketgewicht
40200 g
Merkmale
Arbeitsbereich
1883 x 1059 mm
Installationstyp
Fixed
Oberflächenmaterial
Glas
Anti-Kratz-Beschichtung
Ja
Magnetisch
Ja
Ausrichtung
Horizontal
Produktfarbe
Weiß
Lieferumfang
Federbehälter enthalten
Ja
Marker enthalten
Ja
Magnete enthalten
Ja
... >
Präsentations-Materialien
>
Tafeln
>
Whiteboards
Weitere Suchbegriffe:
Magnet-Tafel
,
Magnet-Wand
,
Magnetboard
,
Magnettafel
,
Magnetwand
,
Weißwandtafel
,
Whiteboard
,
Whiteboard-Tafel
,
magnet-board glas
,
magnet board
,
leitz magnetwand
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 345,37*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 409,59*
€ 487,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 397,63*
€ 473,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 358,19*
€ 426,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 353,60*
€ 420,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 345,37*
€ 410,99
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Glas-Whiteboard Impression Pro Widescreen 31", magnetisch, 680 x 380 mm, rot
Nobo
1905183
ab € 46,68*
Zubehör
Glas-Whiteboard Impression Pro Widescreen 57", magnetisch, 1260 x 710 mm, blau
Nobo
1905189
ab € 137,30*
Zubehör
Glas-Whiteboard Impression Pro Widescreen 85", magnetisch, 1900 x 1000 mm, blau
Nobo
1905190
ab € 307,36*
Zubehör
Glas-Whiteboard Impression Pro Widescreen 85", magnetisch, 1900 x 1000 mm, rot
Nobo
1905186
ab € 305,43*
Zubehör
Whiteboard Emaille klappbar, magnetisch, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm, weiß
Nobo
41138302
ab € 432,69*
Zubehör
Whiteboard Emaille klappbar, magnetisch, Aluminiumrahmen, 1500 x 1200 mm, weiß
Nobo
41138303
ab € 635,81*
Zubehör
Whiteboard Emaille klappbar, magnetisch, Aluminiumrahmen, 2000 x 1200 mm, weiß
Nobo
AE6329
ab € 895,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen