Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nobo Diamond Glas magnetische Glastafel rot, 993 x 559


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nobo Diamond Glas magnetische Glastafel rot, 993 x 559
Nobo Diamond Glas magnetische Glastafel rot, 993 x 559
Artikel-Nr.:
     CIDE0-36004509
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     1905184
EAN/GTIN:
     5028252502047
Suchbegriffe:
Glas-Board
Glas-Whiteboard
Glasboard
Magnet-Board
Stilvoll und drei Mal leichter zu reinigen. Die Reihe der Nobo Diamond Glastafeln hat eine magnetische gehärtete Oberfläche aus Sicherheitsglas, die aufgrund ihrer überragenden Löscheigenschaften und höchster Widerstandsfähigkeit gegen Farbflecken, Stiftflecken, Kratzer und Dellen für häufigen Gebrauch geeignet ist. Diese Glastafeln stehen in einer Reihe von Größen und Farben zur Verfügung und haben ein glattes und elegantes Erscheinungsbild durch ihre nicht sichtbare Aufhängung und die abnehmbare Stiftablage. 25 Jahre Garantie. - Magnetische gehärtete Sicherheitsglas-Oberfläche für häufigen Gebrauch - Absolut überragende Löschbarkeit und höchste Widerstandsfähigkeit gegen Farbflecken, Stiftflecken, Kratzer und Dellen - Elegantes rahmenloses Design mit abnehmbarer Stiftablage - Unsichtbares einfaches Montagesystem, Befestigungen enthalten - Nobo-Stift und ein Satz extra starke Nobo-Glastafelmagnete werden mitgeliefert - Email-Oberfläche erfordert gelegentliche Reinigung - 25 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
670 mm
Verpackungstiefe
1115 mm
Verpackungshöhe
65 mm
Paketgewicht
11000 g
Merkmale
Arbeitsbereich
993 x 559 mm
Installationstyp
Fixed
Oberflächenmaterial
Glas
Anti-Kratz-Beschichtung
Ja
Magnetisch
Ja
Ausrichtung
Horizontal
Produktfarbe
Rot
Lieferumfang
Federbehälter enthalten
Ja
Marker enthalten
Ja
Montageset
Ja
Magnete enthalten
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,20*
€ 148,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,05*
€ 142,86
pro Stück
ab 4 Stück
€ 119,13*
€ 141,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,46*
€ 135,02
pro Stück
ab 6 Stück
€ 112,58*
€ 133,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,02*
€ 122,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 103,01*
€ 122,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,67*
€ 111,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nobo
1905187
ab € 44,97*
Zubehör
Nobo
1905179
ab € 42,67*
Zubehör
Nobo
1905175
ab € 42,45*
Zubehör
Nobo
1905188
ab € 93,90*
Zubehör
Nobo
1905176
ab € 88,51*
Zubehör
Nobo
1905180
ab € 91,27*
Zubehör
Nobo
1905185
ab € 136,49*
Zubehör
Nobo
1905177
ab € 135,22*
Zubehör
Nobo
1905181
ab € 137,11*
Zubehör
Nobo
1905178
ab € 314,35*
Zubehör
Nobo
1905182
ab € 305,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.