Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Präsentation und Planung
>
Präsentations- und Infotafeln
>
Magnettafel
>
Whiteboard
>
Mobiles Whiteboard
>
Artikel
Nobo Prestige Emaille magnetische mobile Tafel, 1200 x 900
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-5655011
Hersteller:
Nobo
Herst.-Nr.:
1901033
EAN/GTIN:
5028252118224
Suchbegriffe:
Drehbares Whiteboard
Drehgestelltafel
Drehtafel
Kipptafel
Einmal weiß, immer weiß. Bleibt weiß. Für lange Haltbarkeit. Die mobilen Nobo Prestige Emailtafeln haben eine ausgezeichnete magnetische emaillierte Oberfläche, die aufgrund ihrer überragenden Löscheigenschaften und hohen Widerstandsfähigkeit gegen Farbflecken, Stiftflecken, Kratzer und Dellen für häufigen Gebrauch geeignet ist. Ideale Lösung, wenn nur wenig Wandfläche vorhanden ist. Die Rollen sorgen für Beweglichkeit zwischen
Meetingräumen. Doppelseitig mit horizontaler Drehfunktion, große Stiftablage, NoboStift und Magnete werden mitgeliefert.
- Ausgezeichnete magnetische porenfreie Email-Oberfläche, die für häufige Nutzung geeignet ist
- Überragende Löschbarkeit und hohe Widerstandsfähigkeit gegen Farbflecken, Stiftflecken, Kratzer und Dellen
- Zweiseitige mobile Tafel mit horizontaler Drehfunktion
- Große Stiftablage, Nobo-Stift und Magnete werden mitgeliefert
- Laufrollen für leichte Beweglichkeit
- Email-Oberfläche erfordert gelegentliche Reinigung
- 25 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1065 mm
Verpackungstiefe
1390 mm
Verpackungshöhe
140 mm
Paketgewicht
24650 g
Merkmale
Arbeitsbereich
1200 x 900 mm
Installationstyp
Tragbar
Oberflächenmaterial
Emaille
Rahmen (Bereich)
Ja
Rahmenmaterial
Aluminium
Magnetisch
Ja
Ausrichtung
Horizontal
Produktfarbe
Weiß
Lieferumfang
Federbehälter enthalten
Ja
Marker enthalten
Ja
Magnete enthalten
Ja
... >
Präsentations-Materialien
>
Tafeln
>
Whiteboards
Weitere Suchbegriffe:
Stativ-Drehtafel
,
Stativdrehtafel
,
Wende-Weißwandtafel
,
Wendetafel
,
Magnet-Board
,
Magnet-Tafel
,
Magnet-Wand
,
Magnetboard
,
Magnettafel
,
Magnetwand
,
Mobiles Whiteboard
,
Weißwandtafel
,
Whiteboard
,
Whiteboard-Tafel
,
whiteboard magnethaftend 120 x 90 cm mobil
,
magnet board
,
magnetboard whiteboard
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 412,86*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 496,66*
€ 591,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 454,39*
€ 540,72
pro Stück
ab 4 Stück
€ 450,66*
€ 536,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 428,04*
€ 509,37
pro Stück
ab 6 Stück
€ 425,60*
€ 506,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 421,87*
€ 502,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 412,86*
€ 491,30
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dreibein-Flipchart Mobil Impression Pro Stahl, magnetisch, weiß
Nobo
1901916
ab € 88,61*
Zubehör
Dreibein-Flipchart, Stahl, magnetisch, Einzelhandelsverpackung, weiß
Nobo
1902045
ab € 95,32*
Zubehör
Glas-Whiteboard, magnetisch, 300 x 300 mm, Einzelhandelsverpackung, schwarz
Nobo
1903950
ab € 21,41*
Zubehör
Glas-Whiteboard, magnetisch, 300 x 300 mm, Einzelhandelsverpackung, weiß
Nobo
1903956
ab € 21,36*
Zubehör
Kombidrehtafel Mobil, magnetisch/Filz, 1200 x 900 mm, grau/weiß
Nobo
1901043
ab € 283,19*
Zubehör
Whiteboard Impression Pro Emaille Mobil mit Drehfunktion, Emaille,1500x1200mm,ws
Nobo
1901035
ab € 485,35*
Zubehör
Whiteboard Impression Pro Stahl Mobil mit Drehfunktion, 1200x900mm,ws
Nobo
1901029
ab € 394,25*
Zubehör
Whiteboard Impression Pro Stahl Mobil mit Drehfunktion,1500x1200mm,ws
Nobo
1901031
ab € 417,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen