Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA Smooz Seifenspender 0,2 l Silber, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TESA Smooz Seifenspender 0,2 l Silber, Weiß
TESA Smooz Seifenspender 0,2 l Silber, Weiß
TESA Smooz Seifenspender 0,2 l Silber, Weiß
TESA Smooz Seifenspender 0,2 l Silber, Weiß
TESA Smooz Seifenspender 0,2 l Silber, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-73415283
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     40323-00000
EAN/GTIN:
     4042448448415
Suchbegriffe:
Edelstahl-Seifenspender
Edelstahlseifenspender
Cremeseifenspender
Flüssigseifenspender
Der tesa® Smooz Seifenspender kombiniert leicht glänzendes Edelstahl mit satiniertem Glas und runden Formen zu einem ansprechenden Design, das jedes Bad aufwertet. Darüber hinaus ist er sehr praktisch. Er lässt sich dank der patentierten Klebelösung ohne Bohren anbringen und jederzeit wieder ablösen. So vermeiden Sie Schäden am Untergrund. Nach 12 Stunden erreicht die Klebmasse die maximale Haltekraf. Mit einem neuen Befestigungsadapter (BK20) können Sie den Spender wiederverwenden und neu positionieren.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Tiefe
126 mm
Höhe
170 mm
Technische Details
Platzierung
Wand
Fassungsvermögen
0.2 l
Material
Metall
Produktfarbe
Silber, Weiß
Hängeart
Hängeschlaufe
Anzahl
1
Empfohlene Platzierung
Badezimmer, Toilette
Einfach zu säubern
Ja
Schaltknopf
Ja
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,49*
€ 46,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,28*
€ 46,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,30*
€ 44,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,00*
€ 42,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,87*
€ 41,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,85*
€ 41,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,62*
€ 36,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
40350-00000
ab € 3,44*
Zubehör
tesa
40318-00000
ab € 7,61*
Zubehör
tesa
40317-00000
ab € 35,42*
Zubehör
tesa
40324-00000
ab € 19,83*
Zubehör
tesa
40314-00000
ab € 15,81*
Zubehör
tesa
40328-00000
ab € 15,76*
Zubehör
tesa
40327-00000
ab € 19,11*
Zubehör
tesa
40340-00000
ab € 10,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.