Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA Smooz Wand-montiert Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TESA Smooz Wand-montiert Silber
TESA Smooz Wand-montiert Silber
TESA Smooz Wand-montiert Silber
TESA Smooz Wand-montiert Silber
TESA Smooz Wand-montiert Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-73415300
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     40314-00000
EAN/GTIN:
     4042448448309
Suchbegriffe:
Toilettenpapier-Spender
Toilettenpapierspender
WC-Papierspender
Klopapierhalter
Der verchromte tesa® Smooz Toilettenpapierhalter besticht mit einem simplen, aber eindrucksvollen Design. Doch nicht nur die zeitlose Eleganz überzeugt. Er ist überaus praktisch und lässt sich ohne Bohren anbringen. Dank der kraftvollen Klebelösung können Sie den Smooz Toilettenpapierhalter einfach an die Wand kleben und benötigen kein eigenes Werkzeug. Da der Halter jederzeit wieder ablösbar ist, bleiben Ihre Badfliesen stets makellos. Mit einem neuen Befestigungsadapter (BK20) können Sie die Halterung für Toilettenpapierrollen sogar problemlos wiederverwenden.
Weitere Informationen:
Technische Details
Unterstützte Positionierung
Wand-montiert
Produktfarbe
Silber
Material
Metall
Abschlussmaterial
Chrom
Einfach zu säubern
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
140 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
50 mm
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,53*
€ 24,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,01*
€ 22,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,44*
€ 21,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,43*
€ 21,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
40350-00000
ab € 3,45*
Zubehör
tesa
40318-00000
ab € 7,60*
Zubehör
tesa
40317-00000
ab € 35,43*
Zubehör
tesa
40324-00000
ab € 19,82*
Zubehör
tesa
40323-00000
ab € 30,66*
Zubehör
tesa
40328-00000
ab € 15,74*
Zubehör
tesa
40327-00000
ab € 19,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.