Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA Smooz Weiß Wandmontierter Zahnbürstenhalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TESA Smooz Weiß Wandmontierter Zahnbürstenhalter
TESA Smooz Weiß Wandmontierter Zahnbürstenhalter
TESA Smooz Weiß Wandmontierter Zahnbürstenhalter
TESA Smooz Weiß Wandmontierter Zahnbürstenhalter
TESA Smooz Weiß Wandmontierter Zahnbürstenhalter
Artikel-Nr.:
     CIDE9-73415297
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     40327-00000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Becherhalter
Glashalter
Zahnputzbecher-Halter
Mundspülglas
Der tesa® Smooz Zahnbürstenhalter eignet sich ideal zur Aufbewahrung von Zahnbürsten. Er lässt sich dank der patentierten Klebelösung ohne Bohren befestigen und verfügt über eine starke Haltekraft. Die Montage ist daher sehr einfach und sauber. Da Sie den Zahnbürstenhalter wieder von der Wand ablösen können, bleiben Ihre Badfliesen unbeschädigt. Auch optisch ist das Badaccessoire ein Highlight. Die Kombination aus runden Formen, leicht glänzenden Oberflächen und dem satinierten Glas bereichert jedes Bad. Mit einem neuen Adapter (BK20) ist der Halter wiederverwendbar.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
115 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
125 mm
Merkmale
Produkttyp
Wandmontierter Zahnbürstenhalter
Material
Metall
Produktfarbe
Weiß
Platzierung
Wand
Stil
Modern
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,61*
€ 31,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,38*
€ 31,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,24*
€ 30,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,11*
€ 28,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,36*
€ 27,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,35*
€ 27,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,72*
€ 23,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
40350-00000
ab € 3,43*
Zubehör
tesa
40318-00000
ab € 7,61*
Zubehör
tesa
40317-00000
ab € 35,59*
Zubehör
tesa
40324-00000
ab € 19,72*
Zubehör
tesa
40323-00000
ab € 30,77*
Zubehör
tesa
40314-00000
ab € 15,72*
Zubehör
tesa
40328-00000
ab € 15,73*
Zubehör
tesa
40339-00000
ab € 10,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.