Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA Smooz Wand-montiert Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TESA Smooz Wand-montiert Silber
TESA Smooz Wand-montiert Silber
TESA Smooz Wand-montiert Silber
TESA Smooz Wand-montiert Silber
TESA Smooz Wand-montiert Silber
TESA Smooz Wand-montiert Silber
TESA Smooz Wand-montiert Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-73415284
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     40328-00000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ersatzrolle Toilettenpapierhalter
Ersatzrollenhalter
Papierhalter-Ersatzrolle
Toilettenpapier-Spender
Der tesa® Smooz Ersatzrollenhalter ist äußerst praktisch und lässt sich ohne Bohren befestigen. Die Montage ist dank der patentierten Klebelösung einfach und sauber. Da sich der Halter jederzeit wieder ablösen lässt, bleibt der Untergrund unbeschädigt. Die Haltekraft ist mehr als ausreichend, um eine Klorolle sicher aufzubewahren. Mit runden Formen und leicht glänzenden Oberflächen wirkt der Ersatzrollenhalter zeitlos elegant und bereichert jedes Bad bzw. Gäste-WC. Der Halter ist mit einem neuen Adapter (BK20) sogar problemlos wiederverwendbar.
Weitere Informationen:
Technische Details
Unterstützte Positionierung
Wand-montiert
Produktfarbe
Silber
Material
Chrom, Metall
Anzahl der unterstützten Ersatzrollen
1
Einfach zu säubern
Ja
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
50 mm
Tiefe
50 mm
Höhe
125 mm
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,45*
€ 24,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,87*
€ 22,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,31*
€ 21,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
40350-00000
ab € 3,44*
Zubehör
tesa
40318-00000
ab € 7,60*
Zubehör
tesa
40317-00000
ab € 35,55*
Zubehör
tesa
40324-00000
ab € 19,84*
Zubehör
tesa
40323-00000
ab € 30,81*
Zubehör
tesa
40314-00000
ab € 15,75*
Zubehör
tesa
40327-00000
ab € 19,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.