Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Möbelbeschläge
>
Möbelhaken
>
Garderobenhaken
>
Artikel
TESA Smooz Drinnen Kleiderhaken Silber
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE0-73415281
Hersteller:
tesa
Herst.-Nr.:
40318-00000
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Garderobenhaken
Kleiderhaken
Mantelhaken
Türgarderobenhaken
Der tesa® Smooz Handtuchhaken eignet sich mit einer starken Halteleistung zum sicheren Aufhängen von Handtüchern, Bademänteln und anderen Badutensilien. Mit seinem eleganten Design ist er ein Hingucker in jedem Bad. Die Montage des Hakens ist einfach, denn Sie benötigen keinen Bohrer. Kleben Sie den Adapter an die Wand, füllen Sie ihn mit der Klebmasse und fixieren Sie ihn nach 12 Stunden Aushärtungszeit an der Wandplatte. Es entstehen keine Schäden, da auch das Ablösen einfach möglich ist. Mit einem neuen Adapter (BK73) lässt sich der Haken sogar wiederverwenden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Produkttyp
Kleiderhaken
Produktfarbe
Silber
Material
Metall
Geeignet für Oberflächen vom Typ
Gestrichene Wand, Putz, Stein, Holz
Formfaktor
Rund
Leichte Entfernbarkeit
Ja
Einfache Anwendung
Ja
wiederverwendbar
Ja
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
37 mm
Länge (mm)
37 mm
... >
Hausausstattung
>
Aufbewahrung & Organisation für Zuhause
>
Wandhalterungen
Weitere Suchbegriffe:
Handtuchhaken
,
Handtuchauszug
,
Handtuchhalter
,
Handtuchstange
,
Klebe-Haken
,
Klebehaken
,
tesa handtuchhalter
,
garderobenhaken
,
handtuchhalter grau
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 7,58*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TESA BK20
tesa
40350-00000
ab € 3,44*
Zubehör
TESA Smooz Handtuchhalter Wand-montiert Silber
tesa
40317-00000
ab € 35,64*
Zubehör
TESA Smooz Seifenhalter Silber, Weiß
tesa
40324-00000
ab € 19,80*
Zubehör
TESA Smooz Seifenspender 0,2 l Silber, Weiß
tesa
40323-00000
ab € 30,68*
Zubehör
TESA Smooz Wand-montiert Silber
tesa
40314-00000
ab € 15,82*
Zubehör
TESA Smooz Wand-montiert Silber
tesa
40328-00000
ab € 15,80*
Zubehör
TESA Smooz Weiß Wandmontierter Zahnbürstenhalter
tesa
40327-00000
ab € 19,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen