Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA Smooz Handtuchhalter Wand-montiert Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TESA Smooz Handtuchhalter Wand-montiert Silber
TESA Smooz Handtuchhalter Wand-montiert Silber
TESA Smooz Handtuchhalter Wand-montiert Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-73415286
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     40317-00000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handtuchhaken
Handtuchauszug
Handtuchhalter
Handtuchstange
Der zweiarmige und schwenkbare tesa® Smooz Handtuchhalter ist die optimale Lösung, um Handtücher unterschiedlicher Größen aufzubewahren und zu trocknen. Mit seinem minimalistischen Design und der leicht glänzenden Oberfläche macht er eine überzeugende Figur in jedem Bad. Auch seine Handhabung ist überzeugend. Dank der patentierten Klebelösung montieren Sie ihn ohne Bohren - und ohne Schäden - an der Wand. Der Wandhandtuchhalter kann jederzeit wieder abgelöst und mit einem neuen Adapter (BK20) wiederverwendet werden.
Weitere Informationen:
Technische Details
Produkttyp
Handtuchhalter
Produktfarbe
Silber
Unterstützte Positionierung
Wand-montiert
Material
Metall
Anzahl der Stangen
2
Abschlussmaterial
Chrom
Gewicht und Abmessungen
Breite
455 mm
Tiefe
82 mm
Höhe
50 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,79*
€ 55,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,37*
€ 55,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,75*
€ 52,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,45*
€ 49,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,87*
€ 47,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,86*
€ 47,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,60*
€ 42,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
40350-00000
ab € 3,44*
Zubehör
tesa
40318-00000
ab € 7,61*
Zubehör
tesa
40324-00000
ab € 19,79*
Zubehör
tesa
40323-00000
ab € 30,74*
Zubehör
tesa
40314-00000
ab € 15,81*
Zubehör
tesa
40328-00000
ab € 15,76*
Zubehör
tesa
40327-00000
ab € 19,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.