Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ejendals TEGERA 8150 Einweghandschuhe Gelb Latex


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Ejendals TEGERA 8150 Einweghandschuhe Gelb Latex
Ejendals TEGERA 8150 Einweghandschuhe Gelb Latex
Artikel-Nr.:
     260S-1207506
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     7392626815094
EAN/GTIN:
     7392626815094
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
EIGENSCHAFTEN
Schutz gegen chemikalienspritzer, für den umgang mit lebensmitteln zugelassen;

SCHÜTZT VOR/GEGEN
Kontakt mit nässe, kontakt mit feuchtigkeit;

VORRANGIGE ANWENDUNGSUMGEBUNGEN
Schmutzige bereiche, nasse bereiche, feuchte bereiche;

VORRANGIG VERWENDET IN DEN BRANCHEN
Agriculture, chemical, service;

VORRANGIGE EINSATZGEBIETE
Raumpflege, pflegebereich, chemisch-technische arbeiten, müllabfuhrarbeiten, dienstleistungsbereich, chemische arbeiten, laborarbeiten, küchenarbeiten;

ART DER ARBEIT
Allround;
Weitere Informationen:
Merkmale
Handbekleidungstyp
Einweghandschuhe
Produkthauptfarbe
Gelb
Größe (spezifisch)
10
Zielgruppe
Erwachsener
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener
Geschlecht
Unisex
Chemikalienbeständig
Ja
Wasserfest
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
300 mm
Material
Material
Latex
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
10
pro Paar
€ 4,95*
ab € 0,80*
€ 1,22*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 8,60*
€ 13,19*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 9,04*
€ 14,03*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 1,22*
€ 1,45
pro Paar
ab 50 Paar
€ 1,09*
€ 1,30
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,05*
€ 1,25
pro Paar
ab 200 Paar
€ 1,00*
€ 1,19
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 0,80*
€ 0,95
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 12,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ejendals
7392626815063
ab € 0,80*
Ähnlich
Ejendals
7392626815070
ab € 0,30*
Ähnlich
Ejendals
7392626815087
ab € 0,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.