Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ejendals TEGERA 8150 Einweghandschuhe Gelb Latex


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Ejendals TEGERA 8150 Einweghandschuhe Gelb Latex
Ejendals TEGERA 8150 Einweghandschuhe Gelb Latex
Artikel-Nr.:
     260S-1207502
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     7392626815063
EAN/GTIN:
     7392626815063
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
EIGENSCHAFTEN
Schutz gegen chemikalienspritzer, für den umgang mit lebensmitteln zugelassen;

SCHÜTZT VOR/GEGEN
Kontakt mit nässe, kontakt mit feuchtigkeit;

VORRANGIGE ANWENDUNGSUMGEBUNGEN
Schmutzige bereiche, nasse bereiche, feuchte bereiche;

VORRANGIG VERWENDET IN DEN BRANCHEN
Agriculture, chemical, service;

VORRANGIGE EINSATZGEBIETE
Raumpflege, pflegebereich, chemisch-technische arbeiten, müllabfuhrarbeiten, dienstleistungsbereich, chemische arbeiten, laborarbeiten, küchenarbeiten;

ART DER ARBEIT
Allround;
Weitere Informationen:
Merkmale
Handbekleidungstyp
Einweghandschuhe
Produkthauptfarbe
Gelb
Größe (spezifisch)
7
Zielgruppe
Erwachsener
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener
Geschlecht
Unisex
Chemikalienbeständig
Ja
Wasserfest
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
300 mm
Material
Material
Latex
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
10
pro Paar
€ 4,95*
ab € 0,80*
€ 1,20*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 8,65*
€ 13,11*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 9,02*
€ 13,94*
11 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 4,99*
ab € 11,23*
€ 16,12*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 1,20*
€ 1,43
pro Paar
ab 50 Paar
€ 1,08*
€ 1,29
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,04*
€ 1,24
pro Paar
ab 200 Paar
€ 0,99*
€ 1,18
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 0,80*
€ 0,95
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 12,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ejendals
7392626815070
ab € 0,30*
Ähnlich
Ejendals
7392626815087
ab € 0,80*
Ähnlich
Ejendals
7392626815094
ab € 0,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.