Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder L280mm natur 3,5x1,4mm hfr Kst -40-85°C Stahlnase 181341


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kabelbinder L280mm natur 3,5x1,4mm hfr Kst -40-85°C Stahlnase
Kabelbinder L280mm natur 3,5x1,4mm hfr Kst -40-85°C Stahlnase
Artikel-Nr.:
     262-B166F41
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     181341
EAN/GTIN:
     4021103813416
Suchbegriffe:
Kabelbinder
cimco kabelbinder uv-beständig
kabelbinder
cimco kabelbinder
Kabelbinder L280mm natur 3,5x1,4mm hfr Kst -40-85°C Stahlnase 181341
Weitere Informationen:
Ausführung:
innenverzahnt
Banddicke:
1.4 mm mm
Bandlänge:
280 mm mm
Bandverschluss:
Stahlnase
Beschriftungsfläche:
ohne
Betriebstemperatur:
-40 - 85 °C
Breite des Bandes:
3.5 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V2
Bündeldurchmesser:
2 - 80 mm
Detektierbar:
ja
Farbe:
natur
Halogenfrei:
ja
Min. Haltekraft:
180 N
Montagetemperatur:
-20 - 85 °C
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UL-Zulassung:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsboxenkabelbinder, Bandmaterial, Bandschelle, Befestigungsbinder, Befestigungssystem, Doppelband, Doppelkabelbinder, Dreifachband, Dreifachkabelbinder, Kabelband, Kabelbündel- und Befestigungssystem, Kennzeichnungsbinder, Klettband, Knotenband, Straps
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 5,92*
€ 8,43*
€ 3,90*
ab € 6,70*
€ 9,46*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 7,903*
€ 11,113*
€ 9,80*
ab € 9,97*
€ 14,10*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 10,813*
€ 15,243*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,113*
€ 13,22447
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,603*
€ 12,61757
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,133*
€ 12,05827
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,693*
€ 11,53467
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,903*
€ 9,40457
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,07903* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
181336
ab € 4,02*
Ähnlich
Cimco
181342
ab € 0,1045*
Ähnlich
Cimco
181337
ab € 0,1311*
Ähnlich
Cimco
181338
ab € 2,13*
Ähnlich
Cimco
181340
ab € 4,03*
Ähnlich
Cimco
181343
ab € 0,0555*
Ähnlich
Cimco
181345
ab € 9,64*
Ähnlich
Cimco
181347
ab € 10,73*
Ähnlich
Cimco
181348
ab € 35,60*
Ähnlich
Cimco
181344
ab € 9,15*
Ähnlich
Cimco
181339
ab € 2,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.