Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster ESSENCE Whiteboard 200x120cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legamaster ESSENCE Whiteboard 200x120cm
Legamaster ESSENCE Whiteboard 200x120cm
Legamaster ESSENCE Whiteboard 200x120cm
Legamaster ESSENCE Whiteboard 200x120cm
Legamaster ESSENCE Whiteboard 200x120cm
Legamaster ESSENCE Whiteboard 200x120cm
Legamaster ESSENCE Whiteboard 200x120cm
Artikel-Nr.:
     CIDE0-80421001
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-107094
EAN/GTIN:
     8713797099424
Suchbegriffe:
Glas-Board
Glas-Whiteboard
Glasboard
Magnet-Board
Verbindet Funktionalität mit elegantem Design und passt an jeden modernen Arbeitsplatz. Hervorragend beschreibbar und trocken abwischbar. Magnetische Oberfläche: einfaches Anbringen von Notizen, Skizzen und Fotos. Einfache Wandmontage mit Winkelsystem. 25 Jahre Garantie auf die perfekte Beschreibbarkeit und Abwischbarkeit des Glasboards bei Verwendung von Legamaster-Zubehör. Dieses Produkt besteht aus Materialien aus nachhaltig bewirtschafteten, FSC®-zertifizierten Wäldern und anderen kontrollierten Quellen (FSC C158462). EU Ecolabel zertifiziert.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
2100 mm
Verpackungstiefe
1290 mm
Verpackungshöhe
39 mm
Paketgewicht
34000 g
Merkmale
Arbeitsbereich
2000 x 1195 mm
Installationstyp
Fixed
Oberflächenmaterial
Emaille
Anti-Kratz-Beschichtung
Ja
Diagonal
91 "
Anzahl der Platinen
1
Magnetisch
Ja
Ausrichtung
Vertikal
Produktfarbe
Weiß
Ursprungsland
Niederlande
Zertifizierung
FSC mix 70%
Lieferumfang
Montageset
Ja
Wandmontageset
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
2000 mm
Tiefe
23 mm
Höhe
1195 mm
Gewicht
27500 g
Technische Details
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Logistikdaten
Zolltarifnummer (TARIC)
96100000
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 442,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 510,38*
€ 607,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 478,69*
€ 569,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 466,20*
€ 554,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 454,88*
€ 541,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 449,57*
€ 534,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 442,75*
€ 526,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Legamaster
7-121800
ab € 25,47*
Zubehör
Legamaster
7-122600
ab € 11,84*
Zubehör
Legamaster
7-121700
ab € 7,31*
Zubehör
Legamaster
7-125000
ab € 23,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.