Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Unterhaltungselektronik, Foto
>
Video, TV
>
TV-Geräte
>
Empfangstechnik
>
Antennen
>
SAT-Spiegel
>
Antennen Wandhalterung
>
Artikel
Hama 00118128 TV-Halterung 2,29 m (90") Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-80615570
Hersteller:
Hama
Herst.-Nr.:
00118128
EAN/GTIN:
4047443448484
Suchbegriffe:
Antennen Wandhalterung
SAT-Wandhalter
Winkel-Wandhalterung für Antennen
Winkelmasthalter
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Stahl
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Montage
Höchstgewichtskapazität
100 kg
Maximale Bildschirmgröße
90 "
Befestigungstyp
Wand
Minimale VESA-Halterung
50 x 50 mm
Maximale VESA-Halterung
800 x 400 mm
Minimum Bildschirmgröße
37 "
Ergonomie
Abstand zur Wand (max)
26 mm
Abstand zur Wand (min)
26 mm
... >
Audiogeräteteile & -zubehör
>
Fernseherteile & -Zubehör
>
TV-Halterungen
Weitere Suchbegriffe:
Halterung TV
,
LCD-Wandhalter
,
LCD-Wandhalterung
,
Monitor-Wandhalterung
,
Monitorwandhalter
,
Monitorwandhalterung
,
Plasma Wandhalter
,
Plasma Wandhalterung
,
TV-Halterung
,
TV-Wandhalter
,
TV-Wandhalterung
,
Wandhalterung Monitor
,
Wandhalterung TFT Monitor
,
halterung tv hama
,
halterung tv
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 16,68*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,27*
€ 27,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,92*
€ 27,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,90*
€ 26,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,03*
€ 25,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,68*
€ 23,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama 2in1 Auto-Handyhalterung Set Multi f. Luftung / Scheibe, 360 Grad drehbar
Hama
00201521
ab € 13,62*
Ähnlich
Hama Auto-Handyhalterung Compact fur Luftung, 360 Grad drehbar, universal
Hama
00086416
ab € 5,61*
Ähnlich
Hama Auto-Handyhalterung Compact fur Luftung, 360 Grad drehbar, universal
Hama
00201520
ab € 6,99*
Ähnlich
Hama Auto-Handyhalterung Compact mit Saugnapf, 360 Grad drehbar, universal
Hama
00201502
ab € 10,10*
Ähnlich
Hama Auto-Handyhalterung Compact mit Saugnapf, 360 Grad drehbar, universal
Hama
00086417
ab € 10,35*
Ähnlich
Hama Auto-Handyhalterung Easy Snap fur Luftung, 360 Grad drehbar, universal
Hama
00201509
ab € 14,02*
Ähnlich
Hama Auto-Handyhalterung Flipper fur Luftung, 360 Grad drehbar, universal
Hama
00201515
ab € 13,46*
Ähnlich
Hama Auto-Handyhalterung Gravity Pro fur Luftung, anpassbar, universal
Hama
00201511
ab € 14,44*
Ähnlich
Hama Auto-Handyhalterung MagLock, magnetisch, fur Luftung
Hama
00201503
ab € 17,46*
Ähnlich
Hama Auto-Handyhalterung MagLock, magnetisch, fur Luftung
Hama
00210105
ab € 18,42*
Ähnlich
Hama Auto-Handyhalterung MagLock, magnetisch, mit Saugnapf
Hama
00210106
ab € 23,20*
Ähnlich
Hama Auto-Handyhalterung Magnet Alu fur Luftung, 360 Grad drehbar, universal
Hama
00201516
ab € 13,01*
Ähnlich
Hama Auto-Handyhalterung Magnet fur Armaturenbrett, 360 Grad drehbar, univers.
Hama
00201518
ab € 12,12*
Ähnlich
Hama Auto-Handyhalterung Magnet fur Luftung, 360 Grad drehbar, universal
Hama
00201517
ab € 7,47*
Ähnlich
Hama Auto-Handyhalterung Magnet mit Saugnapf, 360 Grad drehbar, universal
Hama
00201512
ab € 18,16*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen