Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Mülleimer
>
Müllsäcke
>
Müllbeutel
>
Artikel
Papstar 12460 Abfallbeutel 35 l Transparent
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-85684222
Hersteller:
PAPSTAR
Herst.-Nr.:
12460
EAN/GTIN:
4002911204603
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel
Müllbeutel auf Rolle
- aus HDPE-Folie
- Stärke: 14 my
- Abmessungen: 69 x 55 cm
- Füllinhalt: 35 Liter
- Farbe: transparent
- Artikel im Displaykarton mit Stülpdeckel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
690 mm
Breite
550 mm
Merkmale
Fassungsvermögen
35 l
Produktfarbe
Transparent
Material
Hart-Polyethylen (HDPE)
... >
Reinigungsmittel, -geräte & -zubehör
>
Abfallbehälter & Recycling
>
Abfallbeutel
Weitere Suchbegriffe:
Mülltüten
,
Kunststoffsack
,
PE-Abfallsack
,
PE-Säcke
,
Plastiksäcke
,
müllbeutel 35l transparent
,
abfallbeutel
,
abfallbeutel 35l
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 7,47*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,11*
€ 15,60
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,62*
€ 15,02
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 9,75*
€ 11,6025
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,51*
€ 11,32
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,47*
€ 8,89
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Müllbeutel, HDPE 60 l 72 cm x 60 cm weiss
Starpak
12333
ab € 3,40*
Sonstiges
Papstar 12095 Abfallbeutel 30 l Schwarz, Weiß 100 Stück(e)
PAPSTAR
12095
ab € 3,24*
Sonstiges
Papstar 12332 Abfallbeutel 20 l Mintfarbe 20 Stück(e)
PAPSTAR
12332
ab € 0,42*
Sonstiges
Papstar 12459 Abfallbeutel 10 l Transparent 120 Stück(e)
PAPSTAR
12459
ab € 1,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen