Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar 12332 Abfallbeutel 20 l Mintfarbe 20 Stück(e)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Papstar 12332 Abfallbeutel 20 l Mintfarbe 20 Stück(e)
Papstar 12332 Abfallbeutel 20 l Mintfarbe 20 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-92387901
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     12332
EAN/GTIN:
     4002911123324
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel
Müllbeutel auf Rolle - aus HDPE-Folie - Stärke: 10 my - Abmessungen: 50 x 45 cm - Füllinhalt: 20 Liter - Farbe: mint
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
500 mm
Breite
450 mm
Merkmale
Fassungsvermögen
20 l
Produktfarbe
Mintfarbe
Material
Hart-Polyethylen (HDPE)
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,42*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,021* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 57,92*
€ 68,92
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 53,78*
€ 64,00
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,95*
€ 1,13
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,84*
€ 1,00
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,79*
€ 0,94
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 0,77*
€ 0,92
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,62*
€ 0,74
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 0,61*
€ 0,73
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,57*
€ 0,68
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,54*
€ 0,64
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,52*
€ 0,62
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,42*
€ 0,50
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Starpak
12333
ab € 3,39*
Sonstiges
PAPSTAR
12095
ab € 3,24*
Sonstiges
PAPSTAR
12459
ab € 1,94*
Sonstiges
PAPSTAR
12460
ab € 7,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.