Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar 12095 Abfallbeutel 30 l Schwarz, Weiß 100 Stück(e)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Papstar 12095 Abfallbeutel 30 l Schwarz, Weiß 100 Stück(e)
Papstar 12095 Abfallbeutel 30 l Schwarz, Weiß 100 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-92408727
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     12095
EAN/GTIN:
     4002911200957
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel
Müllbeutel auf Rolle farbig sortiert - aus HDPE-Folie - Stärke: 13 my - Abmessungen: 60 x 50 cm - Füllinhalt: 30 Liter - schwarze und weiße Beutel pro Multipackung sortiert: 3 Rollen weiß und 2 Rollen schwarz - Artikel im Displaykarton mit Stülpdeckel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
500 mm
Breite
600 mm
Merkmale
Fassungsvermögen
30 l
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Material
Hart-Polyethylen (HDPE)
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,22*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,54*
€ 7,78
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 6,13*
€ 7,29
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,25*
€ 5,0575
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,18*
€ 4,97
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,22*
€ 3,83
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Starpak
12333
ab € 3,40*
Sonstiges
PAPSTAR
12332
ab € 0,42*
Sonstiges
PAPSTAR
12459
ab € 1,94*
Sonstiges
PAPSTAR
12460
ab € 7,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.