Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar 12459 Abfallbeutel 10 l Transparent 120 Stück(e)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Papstar 12459 Abfallbeutel 10 l Transparent 120 Stück(e)
Papstar 12459 Abfallbeutel 10 l Transparent 120 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-92341394
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     12459
EAN/GTIN:
     4002911204597
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel
Müllbeutel mit Tragegriffen zum Zuknoten auf Rolle - aus HDPE-Folie - Stärke: 10 my - Abmessungen: 42 x 39,5 cm - Füllinhalt: 10 Liter - Farbe: transparent - Ideal für Bad- und Kosmetikabfallbehälter - Artikel im Displaykarton mit Stülpdeckel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
420 mm
Breite
395 mm
Merkmale
Fassungsvermögen
10 l
Produktfarbe
Transparent
Material
Hart-Polyethylen (HDPE)
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,94*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 120 Stück (ab € 0,01617* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,70*
€ 4,40
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,20*
€ 3,81
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 2,73*
€ 3,25
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,63*
€ 3,13
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,54*
€ 3,02
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,47*
€ 2,94
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,94*
€ 2,31
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Starpak
12333
ab € 3,39*
Sonstiges
PAPSTAR
12095
ab € 3,24*
Sonstiges
PAPSTAR
12332
ab € 0,42*
Sonstiges
PAPSTAR
12460
ab € 7,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.