Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nobo Impression Pro Whiteboard 1482 x 972 mm Emaille Magnetisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nobo Impression Pro Whiteboard 1482 x 972 mm Emaille Magnetisch
Nobo Impression Pro Whiteboard 1482 x 972 mm Emaille Magnetisch
Nobo Impression Pro Whiteboard 1482 x 972 mm Emaille Magnetisch
Nobo Impression Pro Whiteboard 1482 x 972 mm Emaille Magnetisch
Nobo Impression Pro Whiteboard 1482 x 972 mm Emaille Magnetisch
Nobo Impression Pro Whiteboard 1482 x 972 mm Emaille Magnetisch
Nobo Impression Pro Whiteboard 1482 x 972 mm Emaille Magnetisch
Nobo Impression Pro Whiteboard 1482 x 972 mm Emaille Magnetisch
Nobo Impression Pro Whiteboard 1482 x 972 mm Emaille Magnetisch
Nobo Impression Pro Whiteboard 1482 x 972 mm Emaille Magnetisch
Nobo Impression Pro Whiteboard 1482 x 972 mm Emaille Magnetisch
Nobo Impression Pro Whiteboard 1482 x 972 mm Emaille Magnetisch
Nobo Impression Pro Whiteboard 1482 x 972 mm Emaille Magnetisch
Nobo Impression Pro Whiteboard 1482 x 972 mm Emaille Magnetisch
Artikel-Nr.:
     CIDE0-87335971
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     1915397
EAN/GTIN:
     5028252613026
Suchbegriffe:
Glas-Board
Glas-Whiteboard
Glasboard
Magnet-Board
Das magnetische Whiteboard aus Emaille mit einem modernen, schlanken und eleganten Rahmen bietet eine zugänglichere und optimalere Schreibfläche. Das InvisaMount™-Montagesystem erleichtert die Befestigung durch sauber hinter der Platine verborgene Befestigungen. Zur Aufbewahrung von Whiteboard-Markern und Tafelwischer dient eine elegante Whiteboard-Stiftablage. Das magnetische Emaille Whiteboard lässt sich einfach reinigen und eignet sich für den langfristigen Gebrauch.
Weitere Informationen:
Merkmale
Arbeitsbereich
1482 x 972 mm
Installationstyp
Fixed
Oberflächenmaterial
Emaille
Magnetisch
Ja
Ausrichtung
Horizontal / Vertikal
Produktfarbe
Weiß
Lieferumfang
Federbehälter enthalten
Ja
Marker enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
1494 mm
Tiefe
19 mm
Höhe
984 mm
Gewicht
12260 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 204,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 257,42*
€ 306,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,24*
€ 296,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 246,75*
€ 293,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,17*
€ 258,43
pro Stück
ab 6 Stück
€ 214,64*
€ 255,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,10*
€ 251,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,15*
€ 242,94
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nobo
1915396
ab € 113,27*
Ähnlich
Nobo
1915399
ab € 206,96*
Ähnlich
Nobo
1915398
ab € 197,24*
Ähnlich
Nobo
1915400
ab € 364,09*
Ähnlich
Nobo
1915394
ab € 40,24*
Ähnlich
Nobo
1915395
ab € 65,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.