Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nobo Impression Pro Whiteboard 1784 x 871 mm Emaille Magnetisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nobo Impression Pro Whiteboard 1784 x 871 mm Emaille Magnetisch
Nobo Impression Pro Whiteboard 1784 x 871 mm Emaille Magnetisch
Nobo Impression Pro Whiteboard 1784 x 871 mm Emaille Magnetisch
Nobo Impression Pro Whiteboard 1784 x 871 mm Emaille Magnetisch
Nobo Impression Pro Whiteboard 1784 x 871 mm Emaille Magnetisch
Nobo Impression Pro Whiteboard 1784 x 871 mm Emaille Magnetisch
Nobo Impression Pro Whiteboard 1784 x 871 mm Emaille Magnetisch
Nobo Impression Pro Whiteboard 1784 x 871 mm Emaille Magnetisch
Nobo Impression Pro Whiteboard 1784 x 871 mm Emaille Magnetisch
Nobo Impression Pro Whiteboard 1784 x 871 mm Emaille Magnetisch
Nobo Impression Pro Whiteboard 1784 x 871 mm Emaille Magnetisch
Nobo Impression Pro Whiteboard 1784 x 871 mm Emaille Magnetisch
Nobo Impression Pro Whiteboard 1784 x 871 mm Emaille Magnetisch
Nobo Impression Pro Whiteboard 1784 x 871 mm Emaille Magnetisch
Nobo Impression Pro Whiteboard 1784 x 871 mm Emaille Magnetisch
Nobo Impression Pro Whiteboard 1784 x 871 mm Emaille Magnetisch
Artikel-Nr.:
     CIDE0-88727812
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     1915398
EAN/GTIN:
     5028252613033
Suchbegriffe:
Glas-Board
Glas-Whiteboard
Glasboard
Magnet-Board
Das magnetische Whiteboard aus Emaille mit einem modernen, schlanken und eleganten Rahmen bietet eine zugänglichere und optimalere Schreibfläche. Das InvisaMount™-Montagesystem erleichtert die Befestigung durch sauber hinter der Platine verborgene Befestigungen. Zur Aufbewahrung von Whiteboard-Markern und Tafelwischer dient eine elegante Whiteboard-Stiftablage. Das magnetische Emaille Whiteboard lässt sich einfach reinigen und eignet sich für den langfristigen Gebrauch. Größe: 90 x 180 cm
Weitere Informationen:
Merkmale
Arbeitsbereich
1784 x 871 mm
Installationstyp
Fixed
Oberflächenmaterial
Emaille
Rahmen (Bereich)
Ja
Magnetisch
Ja
Produktfarbe
Weiß
Lieferumfang
Federbehälter enthalten
Ja
Marker enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
1796 mm
Tiefe
19 mm
Höhe
883 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 197,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,94*
€ 299,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,27*
€ 288,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 241,26*
€ 287,10
pro Stück
ab 4 Stück
€ 240,29*
€ 285,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,14*
€ 245,31
pro Stück
ab 6 Stück
€ 204,58*
€ 243,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,59*
€ 242,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,24*
€ 234,72
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nobo
1915396
ab € 113,27*
Ähnlich
Nobo
1915397
ab € 204,15*
Ähnlich
Nobo
1915399
ab € 206,96*
Ähnlich
Nobo
1915400
ab € 364,09*
Ähnlich
Nobo
1915394
ab € 40,24*
Ähnlich
Nobo
1915395
ab € 65,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.