Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar 12447 Abfallbeutel 240 l Blau 10 Stück(e)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Papstar 12447 Abfallbeutel 240 l Blau 10 Stück(e)
Papstar 12447 Abfallbeutel 240 l Blau 10 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-92387980
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     12447
EAN/GTIN:
     4002911124475
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke
Müllsäcke auf Rolle - aus LDPE-Folie - Stärke: 60 my - Abmessungen: 125 x 100 cm - Füllinhalt: 240 Liter - Farbe: blau - extra stark und extra reißfest - ideal für Sperrmüll - Artikel im Displaykarton mit Stülpdeckel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
1250 mm
Breite
1000 mm
Merkmale
Fassungsvermögen
240 l
Produktfarbe
Blau
Material
Lineares Polyethylen mit niedriger Dichte (LLDPE)
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,11*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,11*
€ 9,65
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 7,66*
€ 9,12
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 7,46*
€ 8,88
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,02*
€ 8,35
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 5,25*
€ 6,2475
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,24*
€ 6,24
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,11*
€ 4,89
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
10051
ab € 11,23*
Sonstiges
PAPSTAR
12122
ab € 1,87*
Sonstiges
PAPSTAR
12128
ab € 6,58*
Sonstiges
PAPSTAR
12129
ab € 5,73*
Sonstiges
PAPSTAR
12132
ab € 5,79*
Sonstiges
PAPSTAR
12133
ab € 6,26*
Sonstiges
PAPSTAR
12134
ab € 5,60*
Sonstiges
PAPSTAR
12328
ab € 4,40*
Sonstiges
PAPSTAR
12338
ab € 4,46*
Sonstiges
PAPSTAR
12388
ab € 8,70*
Sonstiges
PAPSTAR
12443
ab € 7,65*
Sonstiges
Weita
PAP12330
ab € 1,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.