Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weita PAP12330 Abfallbeutel 60 l Blau 10 Stück(e)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Weita PAP12330 Abfallbeutel 60 l Blau 10 Stück(e)
Weita PAP12330 Abfallbeutel 60 l Blau 10 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-101675607
Hersteller:
     Weita
Herst.-Nr.:
     PAP12330
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LDPE-Beutel
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
850 mm
Breite
600 mm
Merkmale
Fassungsvermögen
60 l
Produktfarbe
Blau
Material
Low Density Polyethylene (LDPE)
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,44*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,36*
€ 2,81
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,97*
€ 2,34
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,94*
€ 2,31
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,90*
€ 2,26
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,84*
€ 2,19
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,44*
€ 1,71
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
10051
ab € 11,20*
Sonstiges
PAPSTAR
12122
ab € 1,86*
Sonstiges
PAPSTAR
12128
ab € 6,52*
Sonstiges
PAPSTAR
12129
ab € 5,72*
Sonstiges
PAPSTAR
12132
ab € 5,77*
Sonstiges
PAPSTAR
12133
ab € 6,26*
Sonstiges
PAPSTAR
12134
ab € 5,60*
Sonstiges
PAPSTAR
12328
ab € 4,40*
Sonstiges
PAPSTAR
12338
ab € 4,47*
Sonstiges
PAPSTAR
12388
ab € 8,70*
Sonstiges
PAPSTAR
12443
ab € 7,67*
Sonstiges
PAPSTAR
12447
ab € 4,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.