Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar 12134 Abfallbeutel 120 l Schwarz 25 Stück(e)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Papstar 12134 Abfallbeutel 120 l Schwarz 25 Stück(e)
Papstar 12134 Abfallbeutel 120 l Schwarz 25 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-92421832
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     12134
EAN/GTIN:
     4002911121344
Suchbegriffe:
LDPE-Beutel
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke auf Rolle - aus LDPE-Folie - Stärke: 60 my - Abmessungen: 110 x 70 cm - Füllinhalt: 120 Liter - Farbe: schwarz - extra stark und extra reißfest - ideal für Sperrmüll - Artikel im Displaykarton mit Stülpdeckel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
1100 mm
Breite
700 mm
Merkmale
Fassungsvermögen
120 l
Produktfarbe
Schwarz
Material
Lineares Polyethylen mit niedriger Dichte (LLDPE)
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,04*
€ 9,57
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 7,84*
€ 9,33
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,55*
€ 8,98
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,48*
€ 8,90
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,20*
€ 8,57
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,60*
€ 6,66
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
10051
ab € 11,18*
Sonstiges
PAPSTAR
12122
ab € 1,87*
Sonstiges
PAPSTAR
12128
ab € 6,57*
Sonstiges
PAPSTAR
12129
ab € 5,65*
Sonstiges
PAPSTAR
12132
ab € 5,77*
Sonstiges
PAPSTAR
12133
ab € 6,26*
Sonstiges
PAPSTAR
12328
ab € 4,40*
Sonstiges
PAPSTAR
12338
ab € 4,47*
Sonstiges
PAPSTAR
12388
ab € 8,70*
Sonstiges
PAPSTAR
12443
ab € 7,67*
Sonstiges
PAPSTAR
12447
ab € 4,10*
Sonstiges
Weita
PAP12330
ab € 1,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.